電気式スピードセンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「電気式スピードセンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車速パルス発生器」、「バイク スピードメーター 取り付け」、「スピード センサー」などの商品も取り扱っております。
フロントホイールの回転からスピードパルスを拾うスピードセンサーKITです。 スピードメーター使用時、ミッションASSYの交換により、ノーマルスピードセンサーの使用ができない場合に必要です。また、タイヤサイズの変更によるパルス微調整にも対応。 ※付属のパルス変換ユニットは速度パルス変換ユニット(762-1432100)との互換性はありません。 ○デフォルト設定: タイヤ外周長:1500mm 検出ポイント:4 ※社外品のディスクローターボルトによってはボルト頭の出量が変わり、センサーが反応しない場合があります。その場合はセンサーの位置調整、またはボルトの変更が必要になります。 グロム JC61全車種
主な適合車種 GROM 2013-2015年式:キタコ社製5速クロスミッション装着車
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm) 17.5 寸法(mm) 60×40 消費電流(mA) 約20(待機時:0.1mA以下) 動作電圧 DC9~16V 防水性 IPX6相当
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

適合 汎用 主な適合車種 機械式スピードメーター車用。別途専用変換アダプターが必要です。12V車用
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

オリジナル復刻版!砲弾型メーター!
仕様 240km表示 機械式スピードメーター(レッドゾーン無し、フルスケール表示) 最高速度(km/h) 240
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷


測定単位は、cm/s、m/s、km/h 直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加 積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様 【積算ラップタイム】0~99.99sec 寸法(mm) 約60×60×50 質量(g) 約55(電池含まず) 電源 単4乾電池2個(別売) 機能 メモリー機能 速度 0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
3,700 税込4,070
当日出荷

オリジナル復刻版。コクピット廻りのレストレーションに欠かせないスピード&タコメーター。純正同様の機械式を採用しワイヤーから伝達される情報を正確に表示します。アンダープレートやクッションラバーまで組み込んだアッセンブルデリバリー。
適合 CB750K3-K6 最高速度(km/h) 220
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1個
5,363 税込5,899
8日以内出荷

Φ60電気式スピードメーターを採用したズーマー専用スピードメーターキットです。 速度検知パルスを任意に設定できますので、タイヤサイズの変更にも対応しています。
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



電源が不要なので現場設置に適しています。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。
検出方式 回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。 検出可能回転速度(r/min) 200~35000(60P/R) 歯車最適モジュール 1~3 電源 不要 質量(g) 90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーマルが機械式スピードメーターの車両にもメーカーデンスピ、VELONAを取付可能にする専用アダプター。純正機械式メーターも同時に作動可能なので電気式スピードメーターの設定が簡単。
サイズ 取り付けネジ径:M12
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

機動性に優れた小型・電池駆動タイプ。安全・迅速に測定 小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。
仕様 【計測角度/距離】俯角 20度~45度,偏角0度~20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間) 水面の状態により異なります。【外部電源入力】DC10.8V~16.5V セット内容 本体 質量(kg) 約2.4 アルカリ乾電池を含む 電源 内蔵バッテリー:単3型アルカリ乾電池(LR6) 6本、連続使用時間:約4.5時間 USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。 消費電力 (外部電源使用時)計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時) 分解能 0.01 m/s 計測範囲 0.5 m/s~20 m/s 水面の状態により異なります。 精度定格 ±(計測値の 2%±0.05 m/s) 電気的な擬似信号入力にて 外寸法(mm) 160(W)×140(H)×302(350max)(D) 突起物を含まず データ記録件数 内蔵フラッシュメモリ:最大65500データ/USBメモリ:回収/直接記録 NETIS番号 KT-130072-A サービス分類 レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)Z1/Z2タイプ タコメーター
オリジナル復刻版!砲弾型メーター! STOPランプ無し、機械式タコメーター(9000回転からレッドゾーン表示)
外径(Φmm) 約103
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

純正同様の機械式でメーターケーブルから伝達される情報を性格に表示します。タコ&スピードメーターセットでのデリバリーです。 ●スピードメーター 160km/h表示 ●タコメーター 12,000rpm表示(10,000rpmよりレッドゾーン) ※速度警告灯のスイッチは付いていません。 ※キジマ製メッキメーターカバーは使用できません。
1個
特価
35,680 税込39,248
当日出荷

消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目 走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離 電池寿命 約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる) 仕様 CO2削減量:0.00~999.99kg。タイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)。ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い 寸法(mm) 55.5×37.5×18.5 質量(g) 28 電源 リチウム電池CR2032×1 時計機能 0:00'~23:59'[1:00'~12:59'] カロリー(kcal) (消費)0~99999 最高速度(km/h) 0.0 ~199.9 距離(km) (積算)0~99999 バックライト 走行速度(km/h) 0.0(4.0)~199.9 平均速度(km/h) 0.0~199.9 走行時間 0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km) 0.00~999.99
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式のスピードメーターです。車種によりパルス変換が必要な場合があります。 手元スイッチでODOメーターとトリップメーター1・2の表示切替が可能です。 ハーレー車 95-03Yモデルにはパルス変換不要です。
表示 MAX240km/h 黒文字盤 主な適合車種 汎用 ※HARLEY車(95-03)モデルにはパルス変換不要。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)