- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 電気式刈払機のおすすめ人気ランキング
電気式刈払機のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新105件の「電気式刈払機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロンコード式草刈り機」、「電動 草刈り」、「ブラックアンドデッカー ナイロントリマー」などの商品も取り扱っております。
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)
320
回転数(min-1[回/分])
付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500
ハンドル形状
ループハンドル
付属品
レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付)
トラスコ品番
379-8364
電流(A)
3.4
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
(金属刃使用時)7800。(あんぜんローター使用時)7500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(金属刃装着)1406×224×274。(あんぜんローター装着)1427×250×274
刈込み幅(mm)
(金属刃使用時)200。(あんぜんローター使用時)250
延長コード(m)
10
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)
560
回転数(min-1[回/分])
7800
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番
361-6789
長さ(mm)
1780
寸法(mm)
刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)
5.8
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
7800
コード長さ(m)
0.25
刃の種別
軽量チップソー
延長コード(m)
10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ
本体のみ
刈込み方式
ナイロンコード
刈込み幅(mm)
260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1248~1436×265×358
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
付属品
肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間
約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])
7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
やわらかい雑草の刈込に
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付
新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)
180
回転数(min-1[回/分])
3600
ハンドル形状
ループハンドル
電流(A)
2.0
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
3600
最大トルク(N・m)
0.17(1.7kg・cm)
刃径(Φmm)
(金属8枚)160
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1375×172×273
延長コード(m)
10
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ)
場所や時間を気にせず使える静かな動作音
地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付
キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)
200
回転数(min-1[回/分])
3600
ハンドル形状
ループハンドル
付属品
六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付)
電流(A)
2.2
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
3600
外径×内径(Φmm)
(刈刃)160×20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1100~1400×191×310
電源コード(m)
0.25
延長コード(m)
10
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
切れ味の良い8枚刃式。
キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。
ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。
大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。
工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。
ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])
6500
刈込み幅(mm)
160
電源(V)
単相100
電流(A)
3.4
消費電力(W)
320
刈込み方式
金属製8枚刃
全長(mm)
1297
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1297×229×367
付属品
草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)
質量(kg)
2.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
刈込み幅(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
3.8
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
0.3
刈込み方式
ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1016~1256×266×239
仕様
ナイロンコード式
付属品
ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)
2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品
チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付
ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)
400
回転数(min-1[回/分])
6400
ハンドル形状
ループハンドル
付属品
保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付)
トラスコ品番
379-8372
長さ(mm)
1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。
寸法(mm)
刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250)
電流(A)
4.3
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
11000
コード長さ(m)
0.25
刃の種別
ナイロンカッタ
延長コード(m)
10
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
庭木や、縁石などが多いお庭に最適なナイロンコード式。スプール先端の摩耗耐久性アップ!。ワンタッチで長さ調整最大240mmの範囲でスムーズにスライド
回転数(min-1[r.p.m])
9000
刈込み幅(mm)
300
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
0.3
刈込み方式
ナイロンコード式(2本出)
仕様
二重絶縁
付属品
ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード 15m巻
質量(kg)
2.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)
18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
バッテリー容量(Ah)
1.5
回転数(min-1[回/分])
6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)
付属品
刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
寸法(mm)
(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322
連続使用時間(分)
約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
充電時間(分)
約60
バッテリー容量(mAh)
1500
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状
両手ハンドル
付属品
チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)
5.1
タンク容量(L)
0.6
排気量(mL)
30
燃料混合比
(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式
Rスタート
運転時間(分)
(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて本体のヘッジ角度が調節可能。162度の角度調整可能。段数:9段(毎段18度)。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。
生け垣の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。約1.97kgの軽量タイプなので作業も快適におこなえる。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。広い面を一度に刈り取れる。両面駆動:先端ブレードはあらゆる方向で刈り込み可能。
用途電動式のガーデントリマー、ヘッジトリマー、植木バリカン、生垣バリカンとして。
定格電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(時間)
約2
刈込み幅(mm)
300
セット内容
本体一式、バッテリー×1、専用充電器×1、ブレード刃(本体取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書
材質
ケース:ABS、本体パイプ:アルミ
質量(kg)
1.97
色
オレンジ
切断能力(mm)
8
連続使用時間(分)
(無負荷)約80
全長×全幅W×全高(mm)
2710-660×80×122
バッテリー
リチウム電池
バッテリー電圧(V)
10.8
保証期間
お買い上げ日より1年
電源タイプ
充電式
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。
切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。
硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。
ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])
5500
刈込み幅(mm)
255
電源(V)
単相100
電流(A)
3.4
消費電力(W)
320
刈込み方式
樹脂製3枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1344×229×380
付属品
ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)
2.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
伸びる、届く、楽らくせん定
家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1887×172×194
刈込み幅(mm)
300
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
1800
最大切断径(Φmm)
15
カット数
3600
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品
刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)
4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1765×610×300
排気量(mL)
20.6
ハンドル
両手ハンドル
使用燃料
混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)
0.4
点火方式
電子点火
キャブレター
ダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグ
BPMR8Y
刈刃外径(Φmm)
230(チップソー36枚刃)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。
電源をつなげておけばいつでも使用可能。
刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。
太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。
”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。
本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。
刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。
安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。
取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。
付属品
刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書
質量(kg)
1.9
色
ホワイト
電流(A)
2.5
消費電力(W)
250
電源
AC100V(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000
刈込み幅(mm)
(金属刃)約160、(樹脂刃)約210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×1310×225
絶縁方式
二重絶縁
取付穴径(Φmm)
25.4
定格時間
30分
1台
¥9,980
税込¥10,978
4日以内出荷
庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。
ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。
着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。
コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)
14.4
刈込み幅(mm)
260
バッテリー
ライトバッテリ
刈込み方式
ナイロンコード
アウタロータブラシレスモータ搭載!
高強度アルミモータハウジング。
大径255mmDCホワイトチップソー付。
草の密度で自動変速。
省エネ&低騒音。
新機能!刃物に合わせて最適設定。
圧倒的刈込み面積!
キックバック※時に刃物がストップ。
(※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り)
3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。
全ての操作が手元で可能。
カラミトリ機能付。
プロモデル専用 ブルーシャフト採用。
「アプト」防滴・防じん。
ナイロンコード(別販売品)使用可能。
ソフトスタート&ソフトブレーキ付。
電源スイッチ・オートオフ。
セット内容
バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)
4.5(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1835×635×437
草刈刃(Φmm)
255(DCホワイトチップソー)
バッテリー
リチウムイオン
連続運転時間(h)
高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
36(18×2)
充電時間(分)
約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])
高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷