- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 電気抵抗 テスターのおすすめ人気ランキング
電気抵抗 テスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新173件の「電気抵抗 テスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テスター」、「電気抵抗測定器」、「電圧計 テスター」などの商品も取り扱っております。
小型・計量ポケットサイズのアナログテスタです。
ヒューズ・ダイオードにより、二重の過負荷保護をします。
導通機能付です。
テストリード先端保護キャップ付です。
用途電気・電子回路の設計・検査・メンテナンス
屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス
空調工事・自動車のメンテナンス
材質
ABS樹脂
測定範囲
2.5/10/50/250/1000(直流電圧(V))10/50/250/1000(交流電圧(V))10/250(直流電流(mA))20K/2M(抵抗(Ω))1.5/9(バッテリーテスト(V))
測定精度
5%(直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗)±10%(バッテリーテスト)
交流電流(A)
-
直流電流(A)
0.25
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品
テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×90×48
表示
数値部6000 バーグラフ部61セグメント
周波数特性
45~500Hz
電池寿命(時間)
DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3(数値部)、30(バーグラフ部)
交流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/15
直流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/15
使用環境
5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと
ダイオードテスト
開放電圧:約2.7V
内蔵ヒューズ
F1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管
デューティー比
20~80%
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ
導通チェック
10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
関連資料
単品カタログ(0.36MB)
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様
(カウント)4000
付属品
収納ケース
電源
CR2032(別売)
DUTY
0.1~99%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
基本確度:0.09%、真の実効値測定。
安全規格 EN61010-1に適合
誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター
2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。
自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品
乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
周波数(Hz)
10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99
表示
3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約90×192×49
測定機能
直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能
電池寿命(時間)
約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)
0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
直流電流(A)
0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
使用温湿度範囲
-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト
2.000V
保存温湿度範囲
-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
付加機能
データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト
EMC規格
EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1
測定周期(回/秒)
5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)
導通チェック
600Ω
適合安全規格
EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下
耐電圧(kV)
6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK
付属品
テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース
周波数(Hz)
10/100/1k/10k/100k
測定項目
直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定
表示
4000カウント液晶表示
消費電流(mA)
約1.4
レンジ切替
オートレンジ
直流電流
40mA/200mA
電池寿命(連続時間)
約100
交流電流
40mA/200mA
ダイオードテスト
開放端子間電圧約0.4V
静電容量
4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF
オートパワーオフ
約15分
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
70×120×18
導通テスト
約50Ω以下でブザー音
測定周期(回/秒)
2~3
直流電圧(DCV)
400m/4/40/400/600
交流電圧(ACV)
4/40/400/600
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
Ior測定が保安作業の効率化を高めます!
近年、集合住宅・ビル・工場などは停電して電気設備管理をすることが困難になってきています。漏えい電流をクランプで測定(Io)することで停電作業がなくなります。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容
本体、ACアダプター、コンセント入力コード、マグネットアダプター×2、クランプオンリークセンサー9800・9801、電圧コード、ワニ口クリップ、位相校正ユニット、USBケーブル、収納ケース
寸法(mm)
90(W)×159(H)×45(D)
質量(g)
440 (電池含む)
測定項目
漏洩電流実効値 I rms、 漏洩電流フィルタ値I filt、 漏洩電流基本波値 I o、 有効漏洩電流値 I or、 漏洩電流基本波位相角値 θ、 電圧基本波値 V、 対地絶縁抵抗値 R、 周波数 Hz
測定レンジ
電圧: AC 500V (有効測定範囲: 90V~490V)、電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%)
測定ライン
単相2線、 単相3線、 三相3線、 三相4線 (50/60 Hz)異容量三相4線は、分岐後の単相3線の測定はできますが三相3線の測定はできません、また非接地電路の測定はできません。
チャネル数
(最大)電圧1ch、 電流1ch
仕様
デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)
付属品
取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×34×113
材質(カバー)
ABS
直流電流(mA)
0.5/10/250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(7.1MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)
150
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。
付属品
ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別
アナログマルチテスタ
全長(m)
約0.9(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
159.5×129×41.5
周波数特性
AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)
60μ/30m/0.3
使用環境
0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック
1.5V/1.5Vボタン電池
内蔵ヒューズ
F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管
許容差保証温湿度範囲
23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)
1000μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付
関連資料
単品カタログ(0.45MB)
ピン長さ(mm)
19
1個
¥15,300
税込¥16,830
12日以内出荷
バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品
テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
166×82×44
表示
数値部4000
周波数特性
40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)
DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3
交流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境
5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
電池チェック
概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズ
F1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック
0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池
単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通
30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
128×91×27
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計
コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮
AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様
低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)
タイプ
スイッチなしリード
適合規格
JIS C1302:2018
定格電圧(V)
DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000
表示
半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)
20(メーカー規定の条件にて)
機能
活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間
コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)
交流/直流電圧
0.001(DC)~600V
確度
4%rdg.
抵抗値(MΩ)
(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効最大表示値
(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲
【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護
AC660V(10s)
複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。
実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に、2レンジ
LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売)
短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品
テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1
種別
その他
抵抗(kΩ)
0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω
温度範囲(℃)
注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました
電池チェック
0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω
許容差
[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。
最大定格電圧(V)
[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
持ち運びに便利なハードケース一体型
文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用
コンデンサ容量測定機能付
ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。
内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品
取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
5~100k
全長(m)
約0.7(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
176×104×46
表示
数値部4000
周波数特性
40~400Hz
電池寿命(時間)
DCVにて約500(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3(数値部)
交流電流(A)
40m/400m
直流電流(A)
40m/400m
使用環境
5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズ
F1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管
デューティー比
20~80%
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック
10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付
関連資料
単品カタログ(0.41MB)
ピン長さ(mm)
19
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等
付属品
テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別
アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)
500/250/125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
0.02~0.1~50~100M
使用環境
0~40℃ 湿度90%RH以下
絶縁抵抗(Ω)
100M
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)
1~1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料
単品カタログ(0.44MB)
コンデンサ容量、周波数も測れます。
本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品
テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
166×82×44
表示
数値部4000
周波数特性
40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)
DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3
交流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m
直流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m
使用環境
5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズ
F1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲
23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック
0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
単品カタログ(0.36MB)
真の実効値測定可能(ACのみ)
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能
液晶部はバックライト搭載
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他
コンダクタンス:99.99nS
付属品
テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M
温度(℃)
-50~1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
184×86×52
表示
数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント
周波数特性
V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz
電池寿命(時間)
DCVにて連続約60(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
5(数値部)、60(バーグラフ部)
交流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/10
直流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/10
使用環境
5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト
開放電圧:3.5V未満
内蔵ヒューズ
新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管
デューティー比
0~100%
許容差保証温湿度範囲
温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m
導通チェック
20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満
検電
約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
関連資料
単品カタログ(0.39MB)