電気泳動 ゲルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
172件の「電気泳動 ゲル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気泳動」、「ブロッティング用ろ紙」、「ジェランガム」などの商品も取り扱っております。
アクリルアミドモノマーを扱わなくても、すぐに電気泳動が可能なプレキャストゲルです。 泳動バッファにSDSを添加する事でSDS-PAGE用としても使用可能です。 ゲルの保存期間は、低温保存(4℃)で12カ月保証しています。
寸法(mm) (ゲル)85×90×厚さ1.0 プレート寸法(mm) 100×100 保管環境 1
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

染色色素による染色や固定操作をすることなくタンパク質を可視化できる泳動パターン確認ツールです。電気泳動後の泳動パターンは、染色による泳動結果以外のブロッティング前、ブロッティング状態の確認の重要なステップに染色せずにタンパク質を可視化できます。CBB染色と同等以上の検出感度でタンパク質バンドを確認できます。ゲルの中での結合反応が起きるため、ゲルの外から染み込ませる色素法に比べ、非常に高い再現性でタンパク質バンドを確認定量ができます。
保管環境 冷蔵
1箱
22,980 税込25,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番 1-5484-01 付属品 ゲルトレイ大×1個。ゲルトレイ小×2個。コーム(13・26ウェル形成可)×4個。ゲルメーカースタンド 材質 泳動槽/UV透過性樹脂 寸法(mm) 183×59.5×56/130×59.5×16.5 容量(mL) 約300~ 350 内寸法(mm) 泳動槽/135×150×47 出力電圧(V) 135・100・50・25・70・35・18 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) タイマ機能 0~ 99分の設定・連続通電 トレイサイズ ゲルトレイ大/130×122×24。小/130×59.5×16.5 メモリー機能 前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷

充実したアガロースラインナップで、核酸電気泳動に適しています。100%純粋かつ阻害物、DNase及びRNaseフリーのGQT(Genetic Quality Tested)グレードの品質です。
危険物の類別 非危険物
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

微量試料の優れた分離能が得られます。 分析時間の大幅短縮ができます。 試薬の少量化をはかれます。
アズワン品番 2-5021-01 セット内容 ミニゲルスラブ電気泳動槽1台、泳動プレート(切込)106×100mm1枚、泳動プレート(スペーサー付ゲル厚1mm)106×100mm1枚、コウム(ゲル厚1mm)10検体 1枚、クリップ2個、U字型シールパッキング1枚、リード線○+・○-1本 寸法(mm) 155×105×120
1個
40,900 税込44,990
12日以内出荷

使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品 ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm) 寸法(mm) 電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5 電源 AC100~110V・50/60Hz 出力電圧(V) DC50/100 サンプル数(個) 泳動6~17サンプル/1回
1個
44,980 税込49,478
当日出荷


トリス/グリシンバッファー系を使用でき、長期保存(製造後1年)が可能です。Laemmli系電気泳動と同様の分離パターンを得ることができる革新的なプレキャストゲルです。短い泳動時間(200Vでおよそ30分/300Vでおよそ15分)で、泳動のウェスタンブロット効率が高いです。ゲルフォーマットと多彩なウェルバリエーションを用意しており、10well Deepは、サンプルを最大50μLアプライできるので、タンパク質濃度が薄いサンプルや目的タンパク質の量が少ない場合に有効です。ユニークなゲル濃度AnykD(TM)は、均一濃度ゲル(10%)なのにグラジェントのような分離ができ、100kDa以下の分離やペプチド領域までの分画範囲をカバーし、分離確認用にも使用できます。
保管環境 冷蔵
1箱
20,980 税込23,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
1式
51,980 税込57,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

名称 寒天末 等級 一級 仕様 JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学組成 なし アズワン品番 2-3647-04 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9002-18-0
1本(250g)
5,498 税込6,048
当日出荷

ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です。 使用するゲルサイズに応じてお選び下さい。
付属品 パッキン、安全リード線、クリップ
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(100g)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ミニサイズ(75×100mmまで)のゲルを短期間でブロッティングするタンク式のブロッティング装置です。一度にミニサイズのゲルを2枚までセットすることができ、転写中に発生するジュール熱は付属のバイオアイスクーリングユニットで冷却します。
仕様 ゲルホルダーサイズ(mm):100×110、最大ゲルサイズ(mm):75×100、バッファー量(mL):950(クーリングユニット使用時) 質量(kg) 1.1 型番 1703930JA 名称 ミニトランスブロットセル サイズ(mm) 160×120×180 アズワン品番 2-8348-01
1セット
99,980 税込109,978
8日以内出荷

バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。
仕様 コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ) 電源 AC100~240V・50/60Hz 出力電圧(V) DC135/100/50/25/70/35/18 機能 設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定) タイマー 0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能) トレー寸法(mm) 小/130×59.5、大/130×122
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
仕様 泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX) 付属品 ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2) 材質 PC・ABS 電圧(V) 35・50・100 入力電源 AC100~120V 50/60Hz 1A サイズ(mm) 本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60 アズワン品番 3-6653-01 タイマー機能 0~99分まで設定可能
1個
39,300 税込43,230
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ハイアガロースLE
有機溶剤を製造過程から一切使わない環境にやさしいアガロースです。 高純度・多目的アガロースで、ゲル電気泳動・クロマト分離・ライフサイエンス用途に最適です。 ゲル強度を最適化したためゲル作製が容易です。
仕様 EEO≦0.13ゲル化点:36℃±1.5℃(1.5%ゲル)融点:88℃±1.5℃(1.5%ゲル)水分≦10%ゲル強度≧1200g/cm2硝酸塩≦0.15%灰分≦0.5%
1本(100g)ほか
14,900 税込16,390
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UV透過性ゲルトレイを使用し、ゲルをトレイにのせた状態でDNAバンドが観察できます。 CM-5000型はMupid対応の泳動装置です。
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アガロース溶液を本製品に入れて加熱すると、突沸などによる吹きこぼれの心配がありません。 ふたの蒸気弁が蒸気を容器外に逃がし、突沸や蒸気による火傷を回避できます。 ホウケイ酸塩ガラス製の頑丈な持ち手により、加熱した容器本体に直接触れなくて済みます。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様 乾燥減量(105℃):15.0%以下 透過率(%) 70.0以上(490nm) pH 6.0~8.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

1個(1L)
5,098 税込5,608
6日以内出荷