- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 絶縁手袋
- 電気用ゴム手袋のおすすめ人気ランキング
電気用ゴム手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新104件の「電気用ゴム手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タルク粉」、「絶縁衣」、「高圧用ゴム手袋」などの商品も取り扱っております。
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
サイズ
大
仕様
定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型
トラスコ品番
429-9621
厚さ(mm)
1.8
質量(g)
500
規格
JIS T8112
入数(双)
1
機能
絶縁
試験電圧(V/1分)
20000V
1双
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
サイズ
フリー
全長(cm)
27
手のひらまわり(cm)
23
中指長(cm)
8.2
厚さ(mm)
0.5
試験電圧(V/1分)
3000
質量(g)
82
仕様
電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外
トラスコ品番
436-3183
材質
天然ゴム
入数(双)
1
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。
【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。
【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)
27±1.5
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適
仕様
交流300V以下の電気回路向け
材質
天然ゴムラテックス
厚さ(mm)
0.55
色
オレンジ
入数(双)
1
使用電圧(V)
直流750/交流300
機能
耐電圧
試験電圧(V/1分)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事
厚さ(mm)
1.3
仕様
電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)。定期自主点検:必要
材質
天然ゴム
質量(g)
400
規格
JIS T8112
入数(双)
1
機能
絶縁
全長(cm)
41
試験電圧(V/1分)
12000
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用
使用電圧(V)
600以下
試験電圧(V/1分)
3000
仕様
定期自主点検必要
種別
一般型
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。
天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)
交流・直流7000以下
入数(双)
1
機能
柔軟、電気絶縁
低圧電気用の作業用手袋です。
耐電圧試験合格済(2400Vで実施)
用途電力会社、電気工事
色
ブラウン
厚さ(mm)
0.8
仕様
定期自主点検必要
材質
天然ゴムラテックス
入数(双)
1
機能
絶縁
RoHS指令(10物質対応)
対応
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類
作業靴
長さ(cm)
(前)43.5、(後)41(26.0cm)
使用電圧(V)
直流7000以下
機能
絶縁
質量(g/足組)
1950(26.0cmの場合)
靴タイプ
長靴
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)
1
材質(甲)
ポリエステル、ナイロン
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)、豚革
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。
15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。
環境にやさしいニトリルゴムを採用。
天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。
ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
サイズ
フリー
全長(cm)
27
仕様
定期自主検査:非対象品
エスコ品番
EA640ZD-5
使用電圧(V)
(直流)750以下、(交流)300以下
材質(手袋)
天然ゴム
試験電圧(V/1分)
3000
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
全長(cm)
40.5
仕様
袖口が斜めカット
種別
一般用
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
厚さ(mm)
1.6
仕様
電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)。定期自主点検:必要
材質
天然ゴム
形状
NU型
質量(g)
480
規格
JIS T8112
入数(双)
1
全長(cm)
46
試験電圧(V/1分)
20000
絶縁性、作業性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.6
全長(cm)
46
2018年トラスコ掲載ページ
6 0853
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。
厚さ(mm)
0.55
色
ブルー
材質
天然ゴム、合成ゴム、ラテックス
仕様
低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用
入数(双)
1
機能
絶縁
高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護
材質
合成皮革
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
使用電圧(V)
-
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
-
試験電圧(V/1分)
-
絶縁性に優れています。
用途活線作業用です。
電気工事などで使用します。
標準質量(g/片足)
1000(26cm)
長さ(cm)
(前)43.5、(後)38.5(26cm)
仕様
定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品
種類
作業靴
使用電圧(V)
7000以下
機能
絶縁性
試験電圧(V/1分)
20000
靴タイプ
長靴