電気磁石のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
157件の「電気磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力マグネットホルダー」、「小型 電磁石」、「磁石 ハンガー」などの商品も取り扱っております。
サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に 使用率(%) (ED)100
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。 電源(V) DC180 電源コード(m) 2
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。 電源コード(m) 0.5
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,240 税込2,464
当日出荷

電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着します。
用途ケーブル掛け、ハンガー 取付ねじ M6×1.0 材質(磁石) フェライト磁石
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック小形電磁リフマ
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。 定格電圧 DC180V ケーブル長(m) 2
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)永電磁ホルダー
通電することにより磁力を中和させ吸着物(受板)を外すことができます。
用途各種扉の施錠 使用温度範囲(℃) -10~40(氷結しないこと) 定格電圧(V) DC24(通電時間5分以内) 吸着力(N) 約500、残留:1以下(DC24V印加時) 最大消費電力(A) 0.4 タキゲンコード 50303
1個
18,552 税込20,407
当日出荷

電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
取付 マグネット裏面のねじ穴 使用電圧(V) DC24 仕上 機械加工面にニッケルメッキ コネクタ リード線か二極コネクター
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。 高さ(mm) 30 電圧(V) DC90 適合 (整流器)KR-N101A/N103A RH-M102C/M105B/M205B/M210B
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック永電磁リフマ
永久磁石ですから吊上中の停電時でも吸着力は維持され、安全です。 吸着、釈放は電気的な制御によりますから、遠隔での押釦操作が可能です。 吊上物の釈放操作時に、永久磁石を消磁する方式です。従って平常時に鉄製品に吸引されることがなく、安全です。
用途内装する永磁磁石の着磁、消磁を電気的に制御する、永電磁式の吊下運搬用器具です。 吸着面が平坦で全面吸着可能な鋼板、鉄製品などの運搬に適します。
1台
139,800 税込153,780
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット 絶縁抵抗 100MΩ以上 接点容量 AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷) 電気的寿命 5万回以上 機械的寿命 50万回以上 使用温度範囲(℃) -25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下) マグネット 異方性磁石 材質 ABS樹脂
1個
1,191 税込1,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテック電磁ホルダ KE-K
用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。 電圧(V) DC24 適合電装品 KR-T101A-6/24。RH-M303A-6/24,-C1,-C2。RH-M105B-24 使用率(%) 連続。100% ED
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法 マグネット部:100×140mm。全高さ:140 吸着力(N) 1470 質量(kg) 2.5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷