- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 電気絶縁シートのおすすめ人気ランキング
電気絶縁シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新195件の「電気絶縁シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁シート 高圧」、「低圧 絶縁シート」、「絶縁ゴムマット」などの商品も取り扱っております。
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。
仕様
定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)
0.6
試験電圧(V/1分)
3000
電気的な接続を遮断する絶縁シート。
測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。
折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
1000×800
質量(g)
400
絶縁性能
点間抵抗 2×10【↑12】Ω≦Rp
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質
PTFE
耐熱温度(℃)
250
融点(℃)
327
関連資料
特性
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業
試験電圧(V/1分)
1000
仕様
電気絶縁用(使用電圧:300V以下)
材質
E.V.A.C.樹脂製
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格
JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)
65
材質
CNRゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
耐熱性
100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30
比重
1.5
引張強度(MPa)
7.1
切断時伸(%)
260
圧縮永久ひずみ(%)
40(100℃×22H)
耐油性(%)
+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)]
作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。
施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。
カバーは、粘着層を含めて難燃性です。
電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質
カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)。絶縁シート/ポリエチレン
適合ケーブル
低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
適合機種
FV-801-01
トラスコ品番
868-2799
質量(g)
40
タイプ
絶縁シート
1パック(5本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。
材質
PTFE
適合流体
酸・アルカリなど
特性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。柔軟性があり扱いやすいポリウレタン製です。軽量なE.V.A.C.系のシートを使用しています。
用途低電圧での活線作業時に。
材質
ポリウレタン、E.V.A.C.系樹脂
2018年トラスコ掲載ページ
4 1989
絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。
材質
E.V.A.C.樹脂製
2018年トラスコ掲載ページ
4 1988
軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として
材質
ビニールレザークロス
仕様
厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
厚さ(mm)
0.55
使用電圧(V)
600以下
試験電圧(V/1分)
3000
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)
約260
材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として
仕様
厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
1.5
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。
仕様
定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)
1.5
試験電圧(V/1分)
20000V
絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。
仕様
定期自主点検/必要。厚生労働省検定合格品
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
1.1
使用電圧(V)
電気絶縁用/7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。
質量(g)
12
種別
絶縁マイカセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンロイドエコシートポリカ Vシリーズは、次世代環境に対応したハロゲンフリーかつ非リンの高難燃耐熱シートです。電気的特性にすぐれ、シート両面に帯電防止処理を施しているので、薄型テ レビやブルーレイ/DVD、プロジェクターなどの電子機器の絶縁シートとしてご使用いただけます。
寸法(mm)
200×300
色
ブラック両面マット(ベルベットマット/マット)
テープ幅(mm)
200
テープ長さ(m)
0.3
難燃性
UL94認定:V-0(0.40mm)
引張強度(MPa)
60
曲げ強さ(MPa)
100
荷重たわみ温度(℃)
140
曲げ弾性率(MPa)
2350
軟化温度(℃)
ビカット:150
引張伸度(%)
62
色調
ブラック両面マット(ベルベットマット/マット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(120枚×1袋)
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷