電池 靴下のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
112件の「電池 靴下」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯電 測定 器」、「トラップチェッカー」、「静電気 測定 テスター」などの商品も取り扱っております。
"リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定 使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能 "
コード あり 質量(g) 120/160 (固定ホルダー取付け時) 電源 乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時) 校正 なし 動作環境 0~40℃、20~90%RH (結露無きこと) アース線の長さ(m) 1 判定(LOW) R<800kΩ 判定(GOOD) 800kΩ≦R≦9MΩ 判定(HIGH) R>9MΩ 電池寿命 約50,000回 アズワン品番 64-8522-35
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力
セット内容 テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg) テストプレート:1.9 測定範囲 【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)。【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)。【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω) 質量(g) 電源アダプタ:46 定格 DC24V 50mA コード長さ(m) 1.6 精度 【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8% 本体質量(kg) 0.55(取付台を付けた場合) 動作環境 使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと) 測定電圧(V) DC20 使用環境条件 適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による) 電源アダプタ 定格:DC24V 200mA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×30×300
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面に取り付けて利用することや、作業台などに設置して使うことも可能なため、定期的なチェックや作業前の点検、記録が素早く、簡単に行えます。簡単な操作で人体を含めたトータルな抵抗値測定が行えるテスターです。
質量(g) 255 電源 9Vアルカリ乾電池×1(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×33×158 測定範囲(Ω) (LOW)<750kΩ、(GOOD)750kΩ~10MΩ、(HIGH)>10MΩ
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。 付属品 単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ トラスコ品番 481-0741 質量(g) 196(電池含む) 外形寸法(mm) 141.3×71.0×19.4 電源 単3形電池×4 表示範囲 0~±19.9kV
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

コード あり 質量(g) 120/160 (固定ホルダー取付け時) 電源 乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時) 校正 出荷時校正付き 動作環境 0~40℃、20~90%RH (結露無きこと) アース線の長さ(m) 1 判定(LOW) R<800kΩ 判定(GOOD) 800kΩ≦R≦9MΩ 判定(HIGH) R>9MΩ 電池寿命 約50,000回
1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷

コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
質量(kg) 2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg) 高さ(mm) 835/885/935(3段階) 電源 積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示 (LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400 電池寿命 5000回以上 確度 ±10% 印加電圧(V) 10 アズワン品番 64-5105-02
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。
本体寸法(mm) 40×35×15 トラスコ品番 828-6284 寸法(mm) 40×35×15 質量(g) 約25 電池 LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売) アズワン品番 1-5271-01
1個
12,100 税込13,310
翌々日出荷


フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。
質量(kg) 4.8 適合品番 FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m) (実用)約1.5 バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 2×約19(一周回り・伸縮性あり) 電流制限抵抗値 1MΩ(±5%) 質量(g) 30 バンド幅(mm) 20 コード あり
1個
499 税込549
当日出荷

静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm) 25±0.5 測定範囲 AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ) 付属品 専用アース棒、専用ソフトケース トラスコ品番 485-6333 質量(g) 140(電池含む) 電源 9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間 表示 ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示 材質(ケース) 導電性ABS樹脂 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25 機能 ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ 使用環境 10℃~40℃、0~60%R.H. 測定精度(%) ±10 応答速度 1秒以内 LED アナログ表示 AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V) アズワン品番 6-7990-12 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング速度 5回/秒
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。 明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm) 30(被測定物と検出部間) 測定電位範囲 通常モード/10V~19.99kV。I.Bモード/1V~1999V 仕様 表示データ更新頻度/0.5秒に一回。バッテリーチェック/表示部に残量表示 付属品 専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ 質量(g) 230(電池を含む) 電源(V) DC9(アルカリ角型乾電池) 角度(°) (ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド) 表示部 バックライト内蔵LCD表示 モード切替 MODEボタンにて切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×22×138 測定距離調整 赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm) 検出方法 (信号)振動式チョッパ方式 極性表示 +極性、-極性表示 動作温度(℃) 0~40
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃) 0~+40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS
用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。 測定範囲 帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 123×70×25.3 質量(g) 本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30 付属品 イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本 トラスコ品番 452-2338 使用温度(℃) 0~50 電源電圧(V) DC9(006P 乾電池1本) 測定距離(mm) 25±0.5 測定精度(%) ±10(指示値) 応答速度 1秒以内 使用湿度(%RH) 80以下
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

高綿率の先丸タイプの靴下です。通気性も良く汗も吸うので快適に履いていただけます。 履き心地もやわらかくかかと付きです。
かかとからの長さ(cm) 約25.5
1パック(5足)
509 税込560
当日出荷

レーヨンに消臭機能をもった竹炭が練り込まれている靴下です。 アキレス腱付近から土踏まず部分周辺に消臭機能があります。 5本指仕様なので各々の指の汗を吸収し、水虫対策などに最適です。 消臭は、臭いの元となるアンモニア、酢酸ガス、イソ吉草酸ガスの3種を試験しております。
材質 綿、ポリエステル、レーヨン(竹炭繊維含)など グレー、ブラック サイズ(cm) 24~27 入数 3足組 かかとからの長さ(cm) 約23 指タイプ 5本指
1パック(3足)
899 税込989
当日出荷

ネオプレーン生地で保温力は高いのに、通気性がありムレにくい。屋内作業に最適。足裏すべり止め付き。
用途内装現場や屋内でのちょっとした移動時に
1足
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然の炭の力で消臭効果抜群、二重底で耐久性抜群。炭が嫌なにおいを吸収し、衣服内の湿気を適度に調整してくれる快適素材です。臭いの元となるガスの除去性能評価試験済み。(対象:アンモニアガス[汗やし尿臭]・酢酸ガス[酸っぱい臭い]・イソ吉草酸ガス[ムレた靴下の臭い])。履きやすいのびのびタイプ。
かかとからの長さ(cm) 23 丈区分 レギュラー
1パック(3足)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然の炭の力で消臭効果抜群、二重底で耐久性抜群。炭が嫌なにおいを吸収し、衣服内の湿気を適度に調整してくれる快適素材です。臭いの元となるガスの除去性能評価試験済み。(対象:アンモニアガス[汗やし尿臭]・酢酸ガス[酸っぱい臭い]・イソ吉草酸ガス[ムレた靴下の臭い])。履きやすいのびのびタイプ。
かかとからの長さ(cm) 23 丈区分 レギュラー
1パック(3足)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)