- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- 電池 LR41のおすすめ人気ランキング
電池 LR41のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新142件の「電池 LR41」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイッスルライト」、「ボタン電池 LR41」、「LR41」などの商品も取り扱っております。
おうちで快適に過ごすために室内の温湿度管理。コンパクトで明るくハッキリ見やすい画面。背面マグネット付きでスチール面にもピタッと貼り付け。快適湿度範囲:40~65%RHをしっかりカバーする湿度計精度±5%RH1(40~70%RH常温)湿度センサ搭載。
仕様
●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)●電源:LR41×1(付属)●本体素材:ABS樹脂●設置:卓上/背面マグネット●本体サイズ:約48×88×18mm●本体質量:約41g(電池含)●カラー:ホワイト●付属品:LR41×1(お試し用)、取扱説明書
アズワン品番
65-8656-19
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ホイッスルと白色LEDライトが一体になりました。ライトはキーライトにホイッスルは緊急時の合図等に使えます。本体のボタンを押せば点灯放せば消灯します。
材質
透明ABS樹脂
光源
高輝度白色LED1個
使用電池
LR41アルカリボタン電池×2個、電池交換不可
電池寿命
1回3秒使用で約2500回
音圧(dB/m)
100/5
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
おうちで快適に過ごすために室内の温湿度管理。コンパクトで明るくハッキリ見やすい画面。背面マグネット付きでスチール面にもピタッと貼り付け。快適湿度範囲:40~65%RHをしっかりカバーする湿度計精度±5%RH1(40~70%RH常温)湿度センサ搭載。
仕様
●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)●電源:LR41×1(付属)●本体素材:ABS樹脂●設置:卓上/背面マグネット●本体サイズ:約48×88×18mm●本体質量:約41g(電池含)●カラー:ブラック●付属品:LR41×1(お試し用)、取扱説明書
アズワン品番
65-8656-20
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。
小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。
電圧(V)
3
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など
タイプ
SR44(酸化銀)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
11.5×5.4
公称電圧(V)
1.55
酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)
1.5
使用推奨期限
2年
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム
規格
LR44
電圧(V)
1.5
アズワン品番
64-8907-64
入数(本)
2
1パック(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
風速(m/s)
【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70
質量(kg)
1.2(本体のみ)
付属品
ノズル
連続使用時間(分)
(目安・フル充電で)。14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分。14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分。14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分。14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分。18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分。18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分
仕様
【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】。14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分。18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分
長さ(mm)
370
幅(mm)
148
高さ(mm)
213
電圧(V)
14.4/18
風量(m3/min)
0~約3.0
適合バッテリー
EZ9L54
手のひらサイズのコンパクトライト。
明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。
電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。
ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに
電圧(V)
(3電圧対応)14.4/18/21.6
照度(Lx)
約1500(40cm前方)
本体質量(g)
380
ハンドル
回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)
機能
電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能
バッテリー電圧(V)
(3電圧対応)14.4/18/21.6
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)
点灯方式
明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%
光束(Lm)
約750
適合バッテリー
EZ9L54(別売り)
照射角
開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)
USBタイプ
2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプ
コイン形リチウム電池
電圧(V)
3
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
2.9
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
タイプ
CR2032
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
適合
ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用。※必ず使用する本体の適応規格をご確認ください
公称電圧(V)
1.55
タイプ
酸化銀電池