電池式スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
191件の「電池式スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デスクライト コードレス」、「乾電池式」、「電池 式 クリップ ライト」などの商品も取り扱っております。
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式スタンドライト
乾電池でもマイクロUSBでも使える2WAY供給スマートフォンスタンド搭載ON/OFFスイッチは蓄光仕様になっており、暗いところでも薄く光ります。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質 ABS樹脂 長さ(mm) アーム:約200 幅(mm) ヘッド:約(W)55。ベース:約(W)80 高さ(mm) ヘッド:約(H)15。ベース:約(H)25 奥行(mm) ヘッド:約(D)70。ベース:約(D)100 電源 単3形乾電池×3本(別売)/ACアダプターマイクロUSB(別売) 本体質量(g) 約137 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ヘッド】約55×70×15/【ベース】約80×100×25 光源 白色LED(交換不可) 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 約6000K 光源色 白色LED(交換不可) 光束(Lm) 器具:約23 アズワン品番 65-0529-43 RoHS指令(10物質対応) 対応 連続点灯時間(時間) 75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コンセントのない場所でも使える充電式 明るさを3段階調節できる 本体色はホワイト
電球の種類 LED×15灯(交換不可)/昼白色 消費電力(W) 約5.8(強モード時) 調光の可否 全光束(Lm) 約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時) 質量(g) 約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む) 光色 昼白色 照度(Lux) 約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時) エネルギー消費効率(Lm/W) 約39.6 電源 【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約124×310×420(通常使用時) 付属品 専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書 内蔵電池 リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可) 充電時間(時間) 約5 点灯時間(時間) 約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト! スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。 軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。 ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。 電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
ブラック 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂 寸法(mm) 約85×230×105(折りたたみ時)。約85×230~285×105 質量(g) 約90(電池を除く) 光源 0.3W白色LED×1 使用乾電池 単3形乾電池×3(別売) 色(本体) ブラック アーム 角度調整 電球の種類 LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

乾電池式。ヘッド部分は135°角度調整可能。
電球の種類 LED 材質 ABS樹脂 質量(g) 122 使用電池 単3形乾電池×3個(別売) アーム 角度調整
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDデスクライト回路設計セット
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!新指導要領対応教材ライトを自分仕様に改良できるセット!電源供給は乾電池とUSBの2タイプ 単3電池 3本使用(別売)/USB(ケーブル付属)学習内容:電子部品の働き(CdS、スイッチ、LED、トランジスタ、コンデンサ) エネルギーの変換(電気→光) はんだ付けの方法
セット内容 本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2 材質 ABS、PS 高さ(mm) 伸ばした時の最大高さ:約260(接地面からライト部分) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 折り畳み時:60×130×75
1セット
2,710 税込2,981
3日以内出荷

取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W) 0.5 付属品 粘着テープ付マグネット×1枚 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 190×30×16 本体質量(g) 100(電池除く) センサー 赤外線センサー 使用電池 単4乾電池×4本(別売り) LED色 電球色 センサー感知方式 赤外線 設置方式 マグネット、両面テープ 動作温度(℃) -10~50 LED寿命(時間) 80000 点灯時間 15秒 センサー感知範囲 120°、3m 電球の種類 LED
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライトです。 自由に角度調節が可能なグースネックタイプ。クリップ式で譜面台への脱着が容易。 スタンドライトとしても使用可能。スイッチ操作で明るさを2段階調節可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です 仕様 クリップ式取付け 付属品 テスト用電池 ブラック 使用電池 単3形電池×3個 LED 高輝度白色 明るさ(Lm) 最大21 LED使用数(個) 9
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
電源 DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売) アーム 角度調整 電球の種類 LED
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m) 約1.8 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源 専用ACアダプタ 全光束(Lm) 約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品 保証書付取扱説明書 スイッチ タッチ式スイッチ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 長さ(cm) 31(セード)/54(アーム) 本体質量(g) 約580 全光束(Lm) 約350 平均演色評価数(Ra) 82 光源 チップ型LED使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約63.6 照度(Lux) 約1000(直下35cmの高さ) 使用場所 屋内 クランプ取付幅(mm) 10~38以下 アーム フレキシブル 調光率(%) 100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式クリップライトノーマルタイプ
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 約154 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105 光源 白色LED(交換不可) アーム寸法(mm) 約200 使用電池 単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売) 照度(Lx) 約100 電池寿命(連続時間) 約75 光束(Lm) 器具:約23 アズワン品番 65-0525-22 LED寿命(時間) 約40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 くわえ幅(mm) 平行時:約30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。 文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。 スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。 安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。 明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。 タッチ式スイッチ無段階調光。
付属品 専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 600 消費電力(W) 18 出力 ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A 定格 DC24V 750mA 全光束(Lm) 680(100%点灯時) 光源 高輝度チップLED使用(交換不可) 照度(Lx) 2000(セード高さ約30cmの測定値) 光色 昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約125×333×366
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式スタンドライトセンサータイプ
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ON/OFFスイッチは蓄光仕様となっており、暗い場所でも薄く光ります。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。 明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、 明るくなると消灯します。
仕様 センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上 材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 約143 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約55×15×70、ベース:約80×25×100 光源 白色LED(交換不可) アーム寸法(mm) 約200 電池寿命(時間) 連続点灯:約75(センサーOFF時)、約60(センサーON時) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売) 照度(Lx) 約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時) 光束(Lm) 器具:約23 アズワン品番 65-0529-44 LED寿命(時間) 約40000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!
用途ライト 材質 ABS 質量(g) 280 ケーブル長(m) 専用USB:約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×235×295 光源 LED20個 照度(Lx) 最大約750(直下25cm) 光源寿命 約30000時間 充電時間(時間) 約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付) アーム フレキシブル 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約5.5(MAX点灯時)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
仕様 電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売) ホワイト 消費電力(W) 4.5※光源消費電力 全光束(Lm) 約200(6000K) 光源 チップ型LED(交換不可) 使用電池 リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可) 照度(Lx) 約1800(直下29cm) エネルギー消費効率(Lm/W) 44.4 充電時間(時間) 約4~5 調光方式 3段調光(強、中、弱) 取扱説明書 (1.54MB) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時 調光の可否
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDデスクライト
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!組立はライト部分だけなので制作が簡単な短時間教材!LED24球使用でとても明るく明るさが2段階に切り換えできる!
仕様 (学習内容)はんだ付けの方法 セット内容 本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5 高さ(mm) 折り畳み時伸ばした時の最大:約260(接地面からライト部分) 質量(g) 190 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 60×130×75
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品 USBケーブル1m 材質 ABS、メタルチューブ 寸法(mm) ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g) 95 消費電力(W) 3 スイッチ プッシュ式 電源 DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m) 1.0 全光束(Lm) 強:180、弱:90 アーム長さ(mm) 180 光源 3W COB 使用乾電池 単4形乾電池×3本(別売) 色(本体) ブラック 光色 昼光色(6000-6500K) 調光方式 2段階 取扱説明書 (2.0MB) 電球の種類 LED(COB) 調光の可否 2段階
1個
649 税込714
当日出荷

スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品 保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m) 質量(g) 約640(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約5(100%点灯時) 電源 【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A 全光束(Lm) 約440(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W) 約88.0 照度(Lux) 約1700(30cm直下/100%点灯時) 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約90×300×270(通常使用時) 電球の種類 LED×20灯(交換不可)/昼白色
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池式でいつでもどこでも手軽に使える!
用途リビング、オフィス、子供部屋、非常灯 材質 ポリスチレン 寸法(mm) (約)76×107×220 シルバー
1個
599 税込659
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)単4形乾電池式フレキシブルクリップライト
クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W) 3 電源タイプ 乾電池式 質量(g) 約280 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×400×120 寿命 設計:約30000時間
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)