- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 電池式ミニドライバーのおすすめ人気ランキング
電池式ミニドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「電池式ミニドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型電動ドライバー」、「軽量電動ドライバー」、「手回し電動ドライバー」などの商品も取り扱っております。
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。
7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ)
明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品
#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器
トラスコ品番
777-1606
本体質量(g)
380
ねじ締め能力(mm)
最大40
バッテリー
リチウムイオン
チャック
六角軸(二面幅6.35mm)
作業量(目安)
最大約300本(Φ3.5×20mm)
クラッチ数(段)
7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160
LED使用数(個)
4
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます!
スイッチ押すだけ簡単DIY!
正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業
軽くて扱いやすい!
用途家具の組立て・扉などの取付けに
穴あけ能力(mm)
木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材)
最大締付トルク(N・m)
3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
210
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
最大Φ3.1(2×4材)
タイプ
六角軸専用、DIY専用
本体質量(g)
約240
定格時間(分)
5
電源
単三乾電池4本(別売)
乾電池式で場所を選ばず大活躍。
軽量&コンパクトで扱いやすい。
マグネット付チャックでビットの取り付けがカンタン。
締める・ゆるめるの切り替えがスイッチ1つ。
用途ネジの締め付け・ゆるめに。
木材・樹脂への穴あけに(ドリル刃別売)
回転数(min-1[r.p.m])
210
ねじ締め能力(mm)
木ネジ最大Φ3.1(2×4材)
穴あけ能力(mm) 木工
最大Φ3(2×4材)
電源
単三アルカリ乾電池4本
定格使用時間(分)
10
付属品
先端ビット6.35mm六角軸(+No.1×50mm×1本、+No.2×50mm×2本、-4mm×50mm×1本、-6mm×50mm×1本)
質量(g)
240(本体のみ)
長さ(mm)
約110
幅(mm)
45
高さ(mm)
155
電圧(V)
DC6
最大締付トルク(N・m)
約3.0
適合ビット(mm)
マグネット式6.35六角軸
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
穴あけ、ねじ締め・緩め作業に便利です。
長さ(mm)
45
幅(mm)
135
高さ(mm)
150
適合ビット(mm)
対辺6.35
電源
単三形乾電池4本(別売)
定格消費電力(W)
19
回転速度(min-1[r.p.m])
210
定格時間(分)
5
取扱説明書
(3.5MB)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
充電時間(分)
約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(最大)280
質量(g)
160(付属品含まず)
電圧(V)
3.6
出力
充電器:5V_1A
入力
本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
連続使用時間(分)
(無負荷時)約40
最大締付トルク(N・m)
(電動最大)2、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)
0.8
周囲環境
(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃
充電方式
Micro_USB-typeB_USB充電
適合バッテリー
Li-ion_3.6V
スリーブタイプ
対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
充放電回数(回)
約500
適合ビット(mm)
対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。
手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。
用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。
充電時間(分)
約4時間
回転数(min-1[r.p.m])
0~200
付属品
充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1
長さ(mm)
125
幅(mm)
45
高さ(mm)
150
質量(g)
約380
電圧(V)
DC3.6
コード長さ(m)
(USB)約1.08
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
(ナベ)M5×8
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3×20
チャック(mm)
6.5(六角ワンタッチビットロック式)
最大締付トルク(N・m)
4.5
バッテリー容量(Ah)
1.5
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
Φ3.5×25
穴あけ能力(mm)ドリルビット
Φ2×厚さ1
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)
0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
(1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
適合バッテリー
A-61254
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45
【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー!
毎分280回転のモーターで早締め!
本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!
長さ(mm)
150
幅(mm)
50
高さ(mm)
50
適合ビット(mm)
対辺6.35mm 片頭/両頭
適合バッテリー
Li-ion
付属品
本体/USB充電ケーブル/プラスビット
質量(g)
200
対辺(mm)
スリーブ:6.35(片頭/両頭)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
280(電動)
入力
(最大)5V/1A
連続使用時間(分)
約80
充電時間(分)
約100
充電方式
Type-C
電源アダプタ
USB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力
(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
本体寸法(mm)
145×198×42
本体質量(g)
630
回転数(min-1[回/分])
高速0~600、低速0~200
適合バッテリー
EZ9L10
小型軽量タイプ
ハンマーで叩くと先端が回る
打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付
差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに
なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに
差込角(mm)
6.35(ビットホルダー)
高精度で均一な締付け。
オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。
バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。
1.5Ahで充実の作業量。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。
追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)650、(低速)200
最大トルク(N・m)
8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ5
穴あけ能力(mm) 木工
Φ6
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.8×45
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
7.2
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。
ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。
作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。
小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。
落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。
充電時間(分)
100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
280
最大締付トルク(N・m)
(電動時)2.5・(手動時)7.0
仕様
USB充電(USBA+マイクロB)
付属品
USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本
材質
本体:PA6GF30+TPE
電圧(V)
3.7
締付け能力
小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)
チャック
六角対辺6.35mmビットスリーブチャック
バッテリー容量(Ah)
0.85
適合バッテリー
リチウムイオン
別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。
USB充電器を採用で約3時間充電を実現。
豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。
長さ(mm)
155
幅(mm)
50
高さ(mm)
140
適合ビット(mm)
六角軸6.35
適合バッテリー
リチウムイオン
付属品
#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器
トラスコ品番
777-1576
回転数(min-1[r.p.m])
180
本体質量(g)
325
チャック能力(mm)
六角軸(二面幅6.35)
ねじ締め能力(mm)
最大38
チャック
六角軸(二面幅6.35mm)
作業量(目安)
最大約240本(Φ3.5×20mm)
充電時間(時間)
3
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利!
かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])
約170
電源(V)
AC100
電流(A)
0.35
定格消費電力(W)
25
コード長さ(m)
約1
穴あけ能力(mm) 木工
最大4
最大トルク(Nm[kgf-cm])
約3.5(約36)
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.2×38
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約0.43
セット内容
ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
定格時間(分)
20
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)
128
幅(mm)
42
高さ(mm)
45
適合ビット(mm)
六角ビット 6.35
適合バッテリー
microUSB Bタイプ
セット内容
電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル
質量(g)
165
能力
小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で
端子の種類
microUSB Bタイプ×1(DC 5V)
締付け能力
小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
充電時間(分)
約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)
回転数(min-1[回/分])
230
締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ
先端付近を照らすライト付き
誤作動防止ロックスイッチ付
ビットの落下を防ぐロックチャック
用途家具の組み立て・手作りインテリアに
ねじなどの締め付け・ゆるめに
木材・プラスチックなどの穴あけに
セット内容
本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm
寸法(mm)
約長さ125×横43×高さ150
質量(kg)
約0.34(内蔵バッテリー)
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
DC4.8
コード長さ(m)
約1.8
穴あけ能力(mm)
ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]
出力電圧(V)
DC6
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))
ビット差込部(mm)
6.35/六角軸用
使用電池
ニカド電池
モーター電圧(V)
DC4.8
木ねじ締付能力(ラワン)
Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))
充電電圧(V)
(充電アダプター)AC100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!
質量(kg)
0.45(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速/200、高速/600
穴あけ能力(mm) 鉄工
5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.8×38
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
3.6
蓄電池形名
EBM 315
充電器形名
UC3SFL
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
低速:約5(51)、高速:約1.5(15)
充電時間(分)
約30
LED
白色LED
クラッチトルク(N・m)
0.3~2.9(21段)
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具
三角フラスコ
毛材
馬毛
大容量バッテリーで長時間使える!
適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け)
電動&手締めがこの一本で!
大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続)
先端を照らすLEDライト付
専用ビットはマグネット式で簡単差替え
交換ビット7本付
スイッチ(正/逆回転)
USB充電口(Type-C)
長さ(mm)
160
幅(mm)
40
高さ(mm)
40
適合ビット(mm)
対辺6.35mm 六角ストレートビット
材質
本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:Cr-V
寸法(mm)
40×160
質量(g)
210
動作環境
-10~45
充電時間(時間)
約2(5V 1A)
充電可能回数
約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません)
回転数(min-1[回/分])
最大260(無負荷)
使用時間(時間)
最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ)
モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
用途木材の直線・曲線切りに
セット内容
ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)
長さ(mm)
約131
幅(mm)
約41
質量(kg)
約0.4
高さ(mm)
約144
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.35
コード長さ(m)
約1
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.2×38
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
定格時間(分)
20
クラッチ数(段)
1~6