- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 電流検知形パイロットランプのおすすめ人気ランキング
電流検知形パイロットランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「電流検知形パイロットランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分流器」、「電流 検知 器」、「パイロットランプ」などの商品も取り扱っております。
電源
4A-300V
適合負荷
0.15A~4A
色
ニューホワイト
電流(A)
4
電圧(V)
300
適合負荷
(100V)10~400W、(200V)20~800W
アズワン品番
64-9695-50
1個
¥1,698
税込¥1,868
33日以内出荷
タイプ
電圧検知型
タイプ
電流検知型
定格電圧(V)
300
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造
IP65
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
小型の電流トランス(CT)と発光表示用LEDを一体のケースに封止した構造。
交流電流が流れる電線を中心の穴に貫通させるだけで、通電状況をモニターできる簡便で信頼性の高いLED表示器。
仕様
最小発光電流1A
使用環境
-20~75℃
色
ニューホワイト
電源
0.5A-300V
適合負荷
0.01A~0.5A
電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。
ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。
三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2)
50Hz、 98
耐電圧(V/min)
AC1000
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状
丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
光源
LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇
40K以下
強度
(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)
-20~55
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
耐衝撃(m/s2)
490
耐振動
10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)
2000以下
保護構造
IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状
その他
取付穴径(Φmm)
10
光源
LED
LEDランプ
Φ5
パネルカット寸法(mm)
10.2
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
5.2
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。
小型ながら最大120Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)
0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
許容電流(A)
300Arms連続
出力特性
2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)
直線性
±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
使用環境
-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)
70
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。
無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。
動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。
定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様
(過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0
質量(g)
75
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
精度
(動作)設定電流±5%
使用環境
-20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと
出力仕様
エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)
出力端子
2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
耐電圧(V/min)
AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)
脱着回数
概略100回程度
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
電流(A)
0.5
電圧(V)
300
適合負荷
(100V)1~50W、(200V)2~100W
アズワン品番
64-9695-49
1個
¥1,698
税込¥1,868
33日以内出荷
定格
100V
適合電線径(Φmm)
(銅単線)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。
超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)
0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)
45