電源くんのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「電源くん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサー用電源」、「モバイルバッテリー 24V」、「臭い 測定 器」などの商品も取り扱っております。
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃) 0~+40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品 固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ 接続 【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ) 外部出力 DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計) 定格電源 【USB】DC5V/2A以上 消費電流 最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A ブザー出力 1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様 音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA) 12/Ω時 電池 単4×2コ 測定電流 2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様 応用例 = 近接スイッチ。電源電圧 = 18 V dc。許容電流値 = 35 mA。基準合致 = RoHS対応。。RS近接スイッチテストユニット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,200 税込21,120
当日出荷

ディスプレイ上にリアルタイムで計測結果をグラフ表示できますので、瞬間的な数値に加え、臭気変動の挙動を視覚的に捉えられます。持ち歩きながらの簡易測定に適しています。
測定対象 各種臭気成分(硫化水素・メチルメルカプタン・アセトアルデヒド等) 測定原理 金属酸化物半導体式ガスセンサー 吸引流量 約350mL/min 電源 単三電池 付属品 microSDカード(2GB)、吸引ノズル、ストラップ、除塵フィルター、活性炭フィルター 仕様 【測定限界臭気濃度(目安)】下限値/50~100(臭気指数:17~20)、上限値/100000以上(臭気指数:50以上)
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様 最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω 長さ(mm) 300(テストリード) 質量(g) 41(送信器)、約100(電池込み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×55×20(送信器)。40×98×24(受信器) 使用電池 006P(9V) 最大消費電力(mW) 360
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

付属品 吸引ノズル 測定範囲 Low/0.00~99.9、High/0~999 サイズ 74×35×167.5mm(突起部除く) 質量(g) 270(電池除く) 電源 単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 使用温度範囲 0~40℃(結露なきこと) 表示 LCDデジタル 機能 リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー インターフェース USB メモリー 容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒 測定ガス 各種臭気及び香気 アズワン品番 2-3484-01 連続測定 約7時間 サンプリング方式 (ガス)エアーポンプによる連続吸引方式
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用 セット内容 USB電源ポート×1、両面テープ×1 質量(g) 62 使用温度範囲(℃) -10~40 コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) 2.1(MAX) 消費電流(A) 1(出力最大時) 太さ(sq) 0.5 端子径(mm) Φ6(クワ型)
1個
999 税込1,099
当日出荷

小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。 測定対象 各種香気、臭気成分 付属品 ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚 測定範囲 0~999 質量(g) 約300(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売 表示方式 LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況) 連続使用時間(時間) 10(アルカリ乾電池、常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×140×40(突起部を除く) 応答時間(秒) 20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理 高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量 350±100mL/min 使用温湿度範囲 0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲 -10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと) 採取方式 自動吸引式 繰返し再現性 測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
129,500 税込142,450
6日以内出荷

UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。 UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。 BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。
仕様 受信チャンネル(CH):UHF13~52、BS1~15。表示レベル範囲(dBμV):UHF45~80(チャンネル数により変動する場合があります)、BS65~95。RoHS対応 付属品 単四形乾電池2本、ストラップ 質量(kg) 0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 109×50×20
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

果物や香水など心地良く感じるにおいから有機溶媒など不快感を覚えるものまで、幅広くにおいを測定することができます。 ●内蔵ポンプでにおいを連続測定し、においの相対的強弱2種類の半導体ガスセンサでリアルタイムにデジタル表示します。 ●測定データを自動でグラフ化できる専用ソフトがWebサイトからダウンロードできます。
付属品 吸引ノズル、ACアダプタ、単3アルカリ電池×4、USBケーブル、空気清浄ユニット、交換用活性炭、各フィルタ 寸法(mm) 74×167.5×35 質量(g) 250(電池含まず) 電源 単3アルカリ電池×4またはACアダプタ メモリー容量 最大32732data残量%表示 検知原理 半導体ガスセンサ サンプリング ノズルを通しての連続吸引 記憶データ数 511件
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。
測定原理 高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 再現性 測定値±5%±1digit(同一条件下にて) 採取方式 自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min) 電源 単3乾電池×3本 寸法(mm) 60×40×140 測定範囲 000~999 ※表示される値は相対値です。※臭気成分によっては当製品で測定が出来ない場合があります。
1個
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様 使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴 付属品 テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本) 穴径(Φmm) モニタ端子/Φ2 電圧(V) 4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5 出力 モニタ/出力電流を直接測定 接続 Φ2のテストプラグ 連続使用時間(時間) 約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池) 材質(ハウジング) ABS樹脂 出力範囲 共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能 LED色 赤色(POWERスイッチON時点灯) 負荷抵抗 4線式モード/(許容)750Ω モニター出力 共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能 最大入力電圧 2線式モード/公称DC24V(DC28V以下) 動作切換スイッチ 2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能 固定出力 共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。
セット内容 本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル) 寸法(mm) 255(高さ)×76(幅)×64(奥行き) 測定範囲 0-999.9ppm、1000-15000ppm 反応時間 3秒未満、3秒未満 仕様 【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池) 分解能 0.1ppm、1ppm バッテリー Li-Ion充電池またはアルカリ電池 表示項目 瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに 仕様 LEDライト付き、テストリードホルダー付き 付属品 1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵) 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源 1.5V R03単4電池3本 表示 ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動) 消費電流(mA) 通常時(テストリードオープン時):約1.5。通常時(ブザー鳴動時):約27.0。LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0。LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0 保存温度範囲(℃) 0~50 保存湿度範囲 85%RH以下(ただし結露のないこと) 動作電圧 電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下 使用湿度(%RH) 80以下(ただし結露のないこと)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類 工作キット ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 46×77×25(要加工) スイッチ 電源/トグルスイッチ 電源電圧(V) DC9(006P電池) パイロットランプ 電源/Φ3mm赤色LED 導通チェック 結果/圧電ブザー音が変化 動作電流(mA) 最大約5 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×18×11
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。 付属品 単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ トラスコ品番 481-0741 質量(g) 196(電池含む) 外形寸法(mm) 141.3×71.0×19.4 電源 単3形電池×4 表示範囲 0~±19.9kV
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。 朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。 測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品 単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質 ABS、PC 寸法(mm) 幅30×高さ120×奥行19 材質(本体) ABS、PC 電源(V) DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×120×19 保証期間 1年 検知方式 半導体ガスセンサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅30×高さ120×奥行19
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)光軸調整器
見やすいレーザ光で光軸調整が簡単に行えます
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷