電源アダプター パナソニックのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
161件の「電源アダプター パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lgモニター電源ケーブル」、「ACアダプター 14V」、「パナソニック 電源 コード」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)ACアダプター
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合 710VD、510VD、410D、300D コード長さ(m) 1.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (コンセント部)44×30×60 ※コンセント端子、コード部除く
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応確認もできて初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き 脱着式コネクター採用で持ち運びに便利 RoHS基準値準拠
付属品 ACケーブル、結束バンド 適合規格 PSE ケーブル長(m) DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8 出力電圧(V) 19 入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 116×30×50 定格出力電力(W) 75
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m) 約1.8 極性 センタープラス 定格入力 AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

仕様 ●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計 幅(mm) 101.2 高さ(mm) 28.1 質量(g) 約220(本体)、約60(電源コード) 奥行(mm) 42.2 出力 16V、4.06A
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 ケース寸法(mm) 63.9×49.5×29.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エンプレイス ポータブルナビ 2015、16年モデル専用ACアダプター。
用途DT-Y308、DT-M706、DNK-76F、DT-Y716、DT-Y516、DT-Y306、DNC-757A、DNC-557A、DNK-7757、DNK-7647J、DT-J760、DNK-7636Jに。 ブラック 質量(g) 115 ケーブル長(m) 1.5 本体寸法(mm) 30×70×90
1台
3,698 税込4,068
6日以内出荷

1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応表付きパッケージで初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き RoHS基準値準拠
ケーブル長(m) DC出力側:約1.2。AC出力側:約1.8 適合規格 PSE 出力電圧(V) 19 [BSACA01FU19、BSACA01NE19、BSACA01TO19]。19.5 [BSACA01SO19、BSACA01DL19]。20 [BSACA01IB20、BSACA01DL20] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×51×31 商品構成 本体(ACアダプター)、ACケーブル、結束バンド アズワン品番 64-3773-10 適合メーカー 富士通 入力電圧 AC100V~240V
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様 (過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m) 約1.5 定格出力 DC5V 2A 極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.2 寸法C(mm) 9.5 入力電圧(V) 100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

出張に最適!持運びに便利な回転スイングプラグを採用したノートパソコン用ACアダプタ。
出力 19V、3.42A 仕様 電気用品安全法:PSE適合 質量(g) 約250 ケーブル長(m) 約2.0 入力 AC100-240V~1.5A、 50-60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約31(横幅)×66×81(ケーブルを除く) 容量(W) 最大65 使用温湿度範囲 -10℃~40℃、10%~90% 保管温湿度範囲 -20℃~70℃、5%~95% 保証期間 1年 待機電力(W) 0.21以下
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途USBハブ・スピーカー用ACアダプタ。 出力電流(A) (DC5V)2.6 ケーブル長(m) 1.8 適合機種 【USBハブ】USB-HUB209、USB-HUB206、USB-HUB215、USB-HUB216、USB-HUB217、USB-HUB226、USB-HUB230、ADR-MLT5H(全てシリーズ名)。【スピーカー】MM-SPP2 入力電圧(V) AC100 アズワン品番 64-0850-69
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×35×123 タイプ スイッチングタイプ 仕様 DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格入力電圧(V) AC100~240 プラグ (出力)センタープラス 入力周波数(Hz) 50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格出力 DC19V±5% 3.43A(max.) 仕様 ノイズフィルター、インジケーターLED付 付属品 ACケーブル 定格電力(W) 65 ケーブル長(m) 約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約53×115×38 保護機能 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 Φ2.1センタープラス 定格入力 AC100~240V(50/60Hz)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷