- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 電源オフディレータイマーのおすすめ人気ランキング
電源オフディレータイマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新94件の「電源オフディレータイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源オフディレー」、「オフディレイタイマー」、「オフディレー」などの商品も取り扱っております。
超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)
約45
端子形状
プラグイン端子
耐電圧
AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 1分間 (非連続接点部間)
制御出力
3A AC240V (抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)
-10~50 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
復帰時間
0.1秒以下 (途中復帰含む)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)
50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)
機械的耐久性
5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
最小適合負荷
DC5V、1mA(参考値)
セット誤差
±10%±0.02s(最大目盛値)
動作モード
オンデレー
許容相対湿度(%)
35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動
85~110%Vn
繰返し誤差(%)
±1±0.02s(最大目盛値)
温度誤差
±5%以下 (最大目盛値)
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
仕様
DIN48×48mmの電源オフディレータイマー
エスコ品番
EA940LG-35
電圧(V)
200~240
出力方式
リレー2c(瞬時動作+限時復帰)
適合品番
EA940LG-108
設定時間
0.05分~0.6分/0.12分~1.2分/0.6分~6分/1.2分~12分
ピンタイプ
8ピン
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
仕様
電源電圧 = 24 V ac/dc、240 V ac。時間範囲 = 0.3秒 → 30時間。操作のモード = オフディレー。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = シングル。コンタクトの数 = 1。時間増分 = 秒。電源 = 外部。接点構成 = SPDT。最大電流 = 5 A。ターミナルタイプ = ねじ。最大電圧 = 24 V ac/dc、240 V ac。幅 = 90mm。。RS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,810
税込¥7,491
当日出荷
仕様
H3DT-Hオフディレータイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.オフディレー動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm2種類の時間レンジ設定0.1~12秒(Sシリーズ)、1.0~120秒(Lシリーズ)リレー出力広い供給電圧範囲(モデルによって異なる)DINレール取り付け
幅(mm)
90
シリーズ
H3DT-H
深さ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
AC250、DC30
ターミナルタイプ
ねじ
時間増分
秒
時間(s)
1~120
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点
2c
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
10.0秒~120秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。
質量(g)
約90
使用温度範囲(℃)
-20~+60(ただし、 氷結しないこと)
保護構造
IP30(端子部はIP20)
耐電圧
AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) 。AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) 。AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
定格絶縁電圧(V)
AC250
保存温度(℃)
-40~+70(ただし、 氷結しないこと)
制御出力
接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 。接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
電圧の影響
±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)
1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度
25~85%
安全規格
cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 。EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ 。CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 。LR:Category ENV1.2
EMC規格
(EMI)EN 61812-1 。放射妨害電界強度 EN 55011 class B 。雑音端子電圧 EN 55011 class B 。高調波電流 EN 61000-3-2 。電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 。(EMS)EN 61812-1 。静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 。電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 。バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 。サージイミュニティ EN 61000-4-5 。伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 。電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)
温度の影響
±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)
復帰方式
限時復帰
復帰電圧
定格電圧の10%以下
動作時間のばらつき
±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)
静電気耐力
4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 6方向 各3回
セット誤差
±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下
動作モード
電源オフディレー
許容電圧変動
定格電圧の85%~110%
機械的寿命
1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
外部接続
プッシュインPlus端子台
電気的寿命
10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
制御出力種類
リレー1c
動作/復帰方式
瞬時動作/限時復帰
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
0.1秒~12秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。
質量(g)
約90
使用温度範囲(℃)
-20~+60(ただし、 氷結しないこと)
保護構造
IP30(端子部はIP20)
耐電圧
AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) 。AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) 。AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
定格絶縁電圧(V)
AC250
保存温度(℃)
-40~+70(ただし、 氷結しないこと)
制御出力
接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 。接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
電圧の影響
±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)
1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度
25~85%
安全規格
cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 。EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ 。CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 。LR:Category ENV1.2
EMC規格
(EMI)EN 61812-1 。放射妨害電界強度 EN 55011 class B 。雑音端子電圧 EN 55011 class B 。高調波電流 EN 61000-3-2 。電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 。(EMS)EN 61812-1 。静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 。電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 。バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 。サージイミュニティ EN 61000-4-5 。伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 。電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)
温度の影響
±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)
復帰方式
限時復帰
復帰電圧
定格電圧の10%以下
動作時間のばらつき
±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)
静電気耐力
4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 6方向 各3回
セット誤差
±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下
動作モード
電源オフディレー
許容電圧変動
定格電圧の85%~110%
機械的寿命
1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
外部接続
プッシュインPlus端子台
電気的寿命
10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
制御出力種類
リレー1c
動作/復帰方式
瞬時動作/限時復帰
RoHS指令(10物質対応)
対応
時間レンジ、動作モードマルチタイマ。
プッシュインPlus端子台タイプ。
Nタイプは、8動作、Lタイプは拡張8動作可能。
DINレール取付タイプ。
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-20~+60(ただし、 氷結しないこと)
保護構造
IP30(端子部はIP20)
時間仕様
(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h
耐電圧
AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) 。AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) 。AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電源電圧
AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下
入力信号
スタート
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
電圧の影響
±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)
1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度
25~85%
保存温度範囲(℃)
-40~+70(ただし、 氷結しないこと)
安全規格
cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 。EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ 。CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 。LR:Category ENV1.2
EMC規格
(EMI) EN 61812-1 。放射妨害電界強度 EN 55011 class B 。雑音端子電圧 EN 55011 class B 。高調波電流 EN 61000-3-2 。電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 。(EMS) EN 61812-1 。静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 。電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 。バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 。サージイミュニティ EN 61000-4-5 。伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 。電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV
温度の影響
±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)
電源リセット
最小電源開放時間 0.1s
復帰電圧
定格電圧の10%以下
動作時間のばらつき
±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)
インパルス電圧(V)
5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)
静電気耐力
4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 6方向 各3回
セット誤差
±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下
許容電圧変動
定格電圧の85%~110%
最大目盛
12
機械的寿命
1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
外部接続
プッシュインPlus端子台
電気的寿命
10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
エスコ品番
EA940LG-34
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
首下寸法66.5mmの短胴サイズ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリー電源
0目盛瞬時動作機能
EMC規格適合(EN50081-2、50082-2)
4動作モード装備
UL・CSA規格認定品
質量(g)
約100
耐電圧
AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (DV500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)
-10~+55 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)
500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
機械的耐久性
2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
セット誤差
±5%±0.05s
許容相対湿度(%)
35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動
85~110%Vn
繰返し誤差(%)
±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)
電圧誤差
±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差
±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
AC100~240Vフリー電源。
セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。
見やすい動作表示灯完備。
DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。
海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式
セラミック振動子発振計数方式
動作時間のばらつき
±0.2%、±10ms
セット誤差
±10%
標高(m)
0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)
汚染度(使用環境)
2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)
誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回
過電圧保護
Ⅲ(IEC60664-1)
DIN22.5mm幅の盤内用
「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
エスコ品番
EA940LG-36
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
シーケンス制御用超小型タイマ
プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。
さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。
黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
+-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
仕様
時間レンジ固定
種別
モノファンクションタイマ
質量(g)
約50
保護構造
IP40
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
端子の種類
プラグイン端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21.5以下×63×28以下
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて測定)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h
耐衝撃(耐久)
1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度
35~85%
EMC規格
(EMI)/EN61812-1。放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA。雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA。(EMS)/EN61812-1。静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2。電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3。バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4。サージイミュニティ/IEC61000-4-5。伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6。電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV
復帰電圧
電源電圧の10%以上
動作時間のばらつき
±1%以下(最大目盛時間にて)
静電気耐力
4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 6方向 各3回
瞬時接点
なし
端子配置
上部:電源端子、下部:出力端子
セット誤差
±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)
動作モード
パワーオンディレー
色(本体)
黒
機械的寿命
1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
復帰時間(s)
0.1以下(途中復帰を含む)
動作/復帰方式
限時動作/自己復帰