電源ジャックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
588件の「電源ジャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター コネクター」、「DCジャック」、「電源プラグ」などの商品も取り扱っております。
1個
189 税込208
当日出荷


ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


種類 丸型 コンタクト形状 オス 仕様 DCプラグ 種別 DCプラグ車載機器用 形状 ストレート 定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 2 プラグ(mm) Φ6.5×3.1
1個
379 税込417
当日出荷



長さ(mm) 9 幅(mm) 14.5 取付 スルーホール シリーズ WR-DC 定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 5 材質(コンタクト)/処理 銅合金/金・錫 ピン径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 向き ライトアングル
1袋(5個)
729 税込802
当日出荷

1本
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m) 約1.8 極性 センタープラス 定格入力 AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm) プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0 内径(Φmm) ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40 外径D(Φmm) ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
1セット
649 税込714
当日出荷

PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500 税込550
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
239 税込263
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

質量(g) 35 プラグ DCプラグ(5.5/2.1mm)×4、DCジャック(5.5/2.1mm)×1 ケーブル長(cm) 約40 分岐数 4
1本
539 税込593
当日出荷

ブロードウォッチ電源分岐ケーブル
質量(g) 16 プラグ DCプラグ(5.5/2.1mm)×2、DCジャック(5.5/2.1mm)×1 ケーブル長(cm) 約40 分岐数 2
1本
429 税込472
当日出荷