電源タップ ノイズフィルター付のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「電源タップ ノイズフィルター付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノイズフィルタ コンセント」、「電源 ノイズ除去」、「ケーブル ノイズ 除去」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライノイズフィルタタップ
電源ノイズフィルタを内蔵しています。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。
コンセント形状 3P抜け止め 機能 ノイズフィルター 付属品 3P→2P変換アダプタ ピッチ(mm) 40 スイッチ 一括集中スイッチ 定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 284×100×40 アース端子 ノイズフィルター 0.5~10MHz30dB以上。電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)。電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) マグネット プラグ形状 ストレート 最大サージ電圧(V) 12500 雷ガード
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。 2P式2個口。 ノイズフィルター内蔵、ノイズをカットします。 サージ吸収素子内蔵で落雷によるラインサージから接続された機器を守ります。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 機能 雷サージ対応 定格 AC125V・15A・1500Wまで対応 コンセント個数 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63.5×43×19(プラグ部分除く)
1個
789 税込868
当日出荷

電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
コンセント形状 3P抜け止め 機能 雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性、ノイズフィルター 付属品 3P→2P変換アダプタ ピッチ(mm) 40 定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 504×54×40 アース端子 あり ノイズフィルター 0.5~10MHz30dB以上。電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)。電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) アズワン品番 64-0855-32 マグネット あり プラグ形状 3P 最大サージ電圧(V) 12500 雷ガード あり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。 プロジェクタや複合機、モニタなど3ピンプラグ仕様のOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の8個口の電源タップです。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 コンセントや電話回線から進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。 コンセントから進入するノイズをカットする電源ノイズフィルタを搭載しており、接続機器の誤動作を防止します。 差し込み口には耐熱性に優れたユリア樹脂を採用した二重構造設計となっており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の予防に有効です。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 裏面の強力マグネットでキャビネットなどのスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
仕様 3ピン→2ピン変換アダプタ付属:〇、耐雷サージ:〇(電話回線含む)、絶縁キャップ付きプラグ:〇、二重被ふく:〇、抜け止め機能:〇、マグネット:〇、ノイズフィルター:〇、モジュラジャック付:〇(雷ガード) 付属品 変換アダプタ 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g) 約800 定格 125V・15A・1500W 適合規格 電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質)、簡易包装 コンセント個数 8 コンセント形状 3P 電源コード(m) 2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 284×100×40※本体のみ 機能 雷ガード、抜け止め機構、耐熱性、二重被ふくコード、フック仮固定穴 適合地域 使用可能地域:日本国内 アズワン品番 64-9093-83 マグネット あり プラグ形状 3ピン RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ホコリ侵入防止用シャッター付です。本体はスリムサイズで、スイングプラグ(トラッキング防止プラグ)を採用しています。ノイズフィルター、バリスタを内蔵しています。環境に優しい無鉛はんだを使用しています。パイロットランプ付集中スイッチを採用しています。
スイッチ 一括集中スイッチ コンセント形状 2P プラグ形状 スイング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
仕様 保護被ふくコード、安全ブレーカー スイッチ 一括集中スイッチ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 絶縁種別 絶縁カバー付き 定格容量(W) 1500まで ノイズフィルター あり マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 6000 制限電圧(V) 400 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 一括集中スイッチが付いているので、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品 3P→2P変換アダプタ ホワイト ピッチ(mm) 40 スイッチ 一括集中スイッチ 定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 8 コンセント形状 3P抜け止め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 504×54×40 機能 ノイズフィルター、雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性 アース端子 あり ノイズフィルター 0.5~10MHz30dB以上。電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)。電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) アズワン品番 64-0855-33 マグネット あり プラグ形状 3P 最大サージ電圧(V) 12500 雷ガード あり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤータイプ RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 合計1500まで 定格 125V、15A コンセント個数 7 コンセント形状 3P抜け止め 電源コード(m) 2 機能 マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

サンワサプライノイズフィルタタップ
付属品 3P→2P変換アダプタ ピッチ(mm) 40 定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 8 コンセント形状 3P抜け止め 電源コード(m) 2 機能 ノイズフィルター ノイズフィルター 0.5~10MHz30dB以上。電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)。電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) プラグ形状 3P 最大サージ電圧(V) 12500
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します ブラック 対応 (アーキテクチャ)各社対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 質量(g) 300(max) シリーズ NAC 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿) 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状 3P抜け止め 付属品 3P→2P変換アダプタ 材質 ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 スイッチ なし 定格 15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×45×29.6 機能 マグネット付 アース端子 マグネット プラグ形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング ×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格 15A 125V 1500W スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ抜け止めタップ
抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 便利な一括集中スイッチ付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品 3P→2P変換アダプタ スイッチ 一括集中スイッチ 定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 8 コンセント形状 3P抜け止め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 284×100×40 機能 マグネット付 アース端子 あり アズワン品番 64-0855-27 マグネット あり プラグ形状 3P
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

強力雷サージ軽減素子内蔵 最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比) 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ
ホワイト スイッチ × 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 定格電流(A) 15 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 最大サージ電圧(V) 60000 制限電圧(V) 650 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター ×
1点
889 税込978
当日出荷

ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状 2P 電源コード(m) 2 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)