電源トランスのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
1,353件の「電源トランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーディオ用電源トランス」、「電源トランス 200V」、「小型電源トランス」などの商品も取り扱っております。

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様 複巻、静電シールドあり 周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 相数 単相
1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子形状 ラグ 形状 BHA 型式 単相複捲変圧器 周波数(Hz) 50/60 定格 連続 入力電圧(V) 100 冷却方式 乾式自冷 耐電圧(V/min) 1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1次電圧(V) 100/110/115/120(0V端子共用) 2次電圧(V) 100/110/115/120(0V端子共用) 仕様 単巻、静電シールドなし 周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 相数 単相 使用周囲温度(℃) -10~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) AC1.5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様 RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度: 最大+60 ℃ RoHS及びREACHに完全準拠 寸法(mm) 60×60×37.5 高さ(mm) 37.5 質量(g) 435 取付方式 スルーホール 定格一次電圧(V) 2×115 定格二次電圧(V) 2×15 定格電力(VA) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大動作周波数(Hz) 50 絶縁電圧(V) 4000 二次電流(mA) 832
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1台
8,998 税込9,898
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

仕様 RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度: 最大+60 ℃ RoHS及びREACHに完全準拠 寸法(mm) 60×60×26.3 高さ(mm) 26.3 質量(g) 304 取付方式 スルーホール 最高温度(℃) 60 定格一次電圧(V) 2×115 定格二次電圧(V) 2×18 定格電力(VA) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大動作周波数(Hz) 50 二次電流(mA) 417
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
1台
特価
809 税込890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)