- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 電源供給ケーブルのおすすめ人気ランキング
電源供給ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新896件の「電源供給ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター usb 変換」、「DC5V USB」、「信号線」などの商品も取り扱っております。
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性に優れたPVC構造
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
色
ブラック
質量(g)
27
ケーブル長(m)
0.914
コネクタ形状
DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)
5.5
ケーブル長(cm)
91.4
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)
USBタイプ
USB2.0
プラグ内径(Φmm)
(DC)2.1
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DCプラグ(タイプM)
コネクタ2
USB Type-A
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐久性:2.0m USB-A - Type M(外径5.5mm、内径2.1mm、センターピン正極)同軸バレルコネクターケーブル。標準USBから5Vで最大0.9Aの電力を供給。互換性:外径5.5mm×内径2.1mm、センターピンがポジティブタイプのM型バレル接続専用。接続デバイスは5Vで動作し、最大0.9Aの電流が必要。供給電流は、接続先のUSBポートに依存。優れた耐久性:耐久性のあるPVC被覆材を採用し、高い強度と信頼性を備えた完全モールドのタイプM同軸電源コネクター。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや過酷な使用による摩耗や損傷を低減。プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
長さ(mm)
1800
色
ブラック
高さ(mm)
10
質量(g)
45
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)
5.5
製品幅(mm)
15
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)
USBタイプ
USB2.0
プラグ内径(Φmm)
(DC)2.1
変換タイプ
オス-オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USBアダプタ(ADP05/06)からレーザー墨出し器へ電源供給用ケーブル
用途マキタレーザー墨出し器のACアダプタ給電口がある機種で使用可能
適合機種
グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH
適合アダプタ
ADP05/ADP06
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
耐久性に優れたPVC構造
用途タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
長さ(mm)
914
色
ブラック
高さ(mm)
8
質量(g)
27
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)
5.5
製品幅(mm)
15
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
USBタイプ
USB2.0
プラグ内径(Φmm)
(DC)2.5
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DCプラグ(タイプN)
コネクタ2
USB Type-A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
MOTO GPS RADAR LCD 3.0補修用。
全長(m)
0.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ1
DC
付属品
8種変換プラグ
オス形状
USB Type-A ,DC
変換タイプ
オス - オス
コネクタ2
USB Type-A
電源入力がDC5V、0.5Aで、丸型(同軸)タイプのDC電源入力機器に、スマートフォンの充電器やパソコンのUSB A端子から給電できるケーブル
ケーブル長(m)
1.2
供給電源
DC5V、0.5A
電源入力がDC5V、0.5Aで、丸型(同軸)タイプのDC電源入力機器に、スマートフォンの充電器やパソコンのUSB A端子から給電できるケーブル
ケーブル長(m)
1.2
コネクタ形状
USB A(オス) - DC 同軸(外形5.5mm、内径2.1mm)L字型
供給電源
DC5V、2A
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル
コネクタ形状
USB Type-Aオス - USB Type-Cオス
色
ブラック
仕様
ツイストペアケーブル
対応機種
USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ
ニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)
約3.5
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
最大480(理論値)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。
USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。
ケースファンを簡易卓上ファンにできます。
3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。
ケーブル長(m)
0.9
色
ブラック
コネクタ形状
ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス
変換タイプ
オス - オス
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属します。
用途DC電源を必要とする機器との接続
付属品
8種変換プラグ
ケーブル長(m)
1
オス形状
USB Type-A ,DC
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
定格入力電圧(V)
AC100~240
プラグ
(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)
50/60