電源供給器のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
442件の「電源供給器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋内用ブースター」、「屋外用分配器」、「bs 電源供給器」などの商品も取り扱っております。
ICOM(アイコム)電源供給機
外部電源供給アダプター外部電源供給アダプターです。
トラスコ品番 375-0191 適合機種 IC-4810 質量(g) 225
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応
適合 FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応) 種別 FM・VHF・UHF+BS・CS 質量(g) 250 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 入力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86×92×52 周波数帯域(MHz) (FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 電圧定在波比 (76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 通過帯域損失(dB以下) (10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上) (10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

共立電気計器電源供給アダプタ
測定ライン(100~240V)から電源を供給可能。(ヒューズ:8923入り)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷

IC-4810用リチウムイオンバッテリーです。
仕様 7.4V1100mAhmin トラスコ品番 509-9781 適合機種 IC-4810 質量(g) 90
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


仕様 【相互変調(IM3)】(-)68dB以下 質量(g) 約310 使用温度範囲(℃) -20~50 電源(V) 【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A) 消費電力 3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×54×87 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 入力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 周波数帯域(MHz) 【伝送】470~710(UFC ch.13~52) RoHS指令(10物質対応) 対応 出力レベル 【定格】105dBμV(9波) 雑音指数(dB) 1.5以下 入力レベル 【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV) 利得(dB) 35dB時:33~39、45dB時:43~49 結合量(dB) 【出力測定端子】(-)20 利得調整範囲(dB) 0~(-)10以上(連続可変) VSWR 3以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 タイプ 1端子電流通過型 電流容量(A) 1(DC15VまたはAC30V) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ICOM(アイコム)乾電池ケース
乾電池ケースです。
トラスコ品番 509-9773 適合機種 IC-4800、D400S 質量(g) 50 使用電池 アルカリ単3電池5本(電池は別売)
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

1箱(1個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷


4K・8K放送(3224MHz)対応のラインブースターです。 外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。 チューナーなどからの供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(DC9.5~16.5V/最大0.5A) 出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
電流(A) 0.07 電圧(V) DC15 周波数帯域(MHz) FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1032~3224 利得(dB) FM・VHF・UHF:-3.0(パス)、BS・CS-IF:15/25 定格出力(dBμV) FM・VHF・UHF:-、BS・CS-IF:85/95
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合 デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV タイプ 1端子電流通過型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックDCDCコンバーター
DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き! 樹脂密閉タイプの防水型! 最大容量3A・USB電源に最適! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ 出力電圧DC5V(定電圧) 電流は最大3Aまで 出力側ケーブルはDCプラグ付き DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質(本体) 樹脂モールド 出力(W) 15 出力電圧(V) DC5(定電圧) 入力電圧(V) DC12~24 出力電流(A) 3(最大)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域 UHF 仕様 屋外(内)用、F型端子、電源部付属 適合 FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅 寸法(mm) 増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36 質量(g) 増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125 電源 DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時) コード長さ(m) 1.8 消費電力 (ACアダプター)約1.5W/約3VA 出力電圧(V) (ACアダプター)DC12 出力電流(A) (ACアダプター)0.05 1次電圧 (ACアダプター)AC100V、50/60Hz 周波数帯域(MHz) 増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770 電流容量(A) (電源挿入器)0.04以下 電圧定在波比 増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下 雑音指数(dB) 1以下 挿入損失(dB) (電源挿入器)1以下 利得(dB) 16~20
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

音羽電機工業電源制御ユニット
SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給。 SPD機能表示と連動し接点出力(対応機種使用時)交換時期をお知らせすることにより、点検が容易。 プラグインタイプ(点検・交換容易)。 RoHS規制物質対応。
用途SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給し、SPD機能表示と連動し接点出力、交換時期をお知らせします 入力 100V~200V AC 50/60Hz 出力 5VDC 端子構造 M3.5ネジ端子 動作接点 c接点(30V DC 1A)。SPD機能表示LEDが点滅または点灯すると動作 最大消費電力(W) 4 取付け方法 DINレール取付または、M4ネジ取付 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 【SPD取付可能台数】50台(アレスタ10多回線用SPDのSPDユニットは30台)
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

日本アンテナ電源供給器
CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。
その他 【不要放射(dBμV/m)】34以下(3m法による) 付属品 木ねじ3本、防水キャップ2個、マスト取付金具1組 質量(kg) 約1.3 使用温度範囲(℃) -10~+40 外形寸法(mm) 高さ 143 幅 100 奥行 66 出力電圧(V) AC30 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 1max 周波数帯域(MHz) 10~710 入力電流(A) 0.35(35VA)以下 電圧定在波比 1.5以下 挿入損失(dB) 1.0以下 雷インパルス耐電圧(KV) ±15(1.2/50μs)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。 地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様 相互変調(i<3):-68dB以下 質量(g) 増幅部:約310、電源部:約175 使用温度範囲(℃) 増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 消費電力(W) 3/6.8VA(4.9/10.4VA) 電源 増幅部:DC15V 0.08A(0.18A) 出力電圧(V) DC15 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力レベル 定格/105dBμV(9波) インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 雑音指数(dB) 1.5以下 挿入損失(dB) 2以下 入力レベル 0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV) 利得(dB) 35時:33~39、45時:43~49 結合量(dB) 出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz) 増幅部:470~710(UHF ch.13~52) 利得調整範囲(dB) 0、-10dB以上(連続可変) VSWR 増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷