- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 電源切替のおすすめ人気ランキング
電源切替のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,703件の「電源切替」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源切替器」、「電源 切替スイッチ」、「切替開閉器」などの商品も取り扱っております。
定格絶縁電圧(V)
500
逆接続
可
寸法H
M4
定格使用電圧(AC V)
460
定格使用電圧(DC V)
125
「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
60
フレーム(AF)
50
カバーは封印可能です。
用途回路の切替
定格電圧
AC250V
端子構造
直線直締形
商用電源・非常用電源の切替およびモータ負荷の切替を行うブレーカ形状の切替開閉器です。
定格電流(A)
30
極数・素子数
2P
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
スイッチの切替により4極が同時に切替わります。また切替時オーバーラップ機能付です。
定格使用電圧(V)
AV24(14~27)
周波数(Hz)
50/60
電流(mA)
AC 1(0.8~30)
1個
¥11,980
税込¥13,178
93日以内出荷
2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます。
使用する際は赤いボタンを押しながら回します。
エンジンの動作中にOFFにせず、エンジンを切ってからOFFにしてください。
エスコ品番
EA840DA-6A
材質
ベークライト
寸法(mm)
137×137
高さ(mm)
72.5
質量(g)
610
タイプ
防爆
許容電流(A)
【最大】175、【瞬間最大】300
ボルト
【配線取付ボルト】3/8”×3本
取付穴径(Φmm)
5
使用可能電圧(V)
DC6~32
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
取付穴径(Φmm)
30
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
2a
保護構造
IP65防油形
ボタン色
黒
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
手動復帰
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
つまみ方向(ノッチ)
1/左、2/右
接点位置No
1、2
色(つまみ部)
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
定格電圧
AC250V
端子構造
直線直締形
タイプ
双投表面式
定格電圧(V)
AC250
取付穴径(Φmm)
25
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
形状
つまみ形(2ノッチ)
保護構造
IP65防油形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作特性
2ノッチ手動復帰
対応
標準品
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形
材質(リング)
金属
色(つまみ部)
黒
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。盤名称板付です。切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
極数
2極双投
定格電圧
AC250V
定格電流(A)
30
スイッチ特性
ON-ON
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
極数
3極双投
定格電圧
AC250V
定格電流(A)
30
スイッチ特性
ON-ON
1個
¥4,530
税込¥4,983
翌日出荷
配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
長さ(mm)
140
幅(mm)
60
厚さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1
材質
本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)
種類
電磁開閉器
使用温度範囲(℃)
-20~+55
定格絶縁電圧(V)
600
端子ねじ
M4×8
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(500VDCメガ)
接触抵抗(mΩ)
20以下(初期値)
機械的開閉耐久性
2万回
電気的開閉耐久性
1万回
ねじ締付トルク(N・m)
1.2~1.8
パネル厚(mm)
1.0~3.2
優れたDC開閉機能。
アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。
識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示)
取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能)
端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)
種類
電磁開閉器
定格使用電流(A)
10
定格使用電圧(V)
DC300
長さ(mm)
70
幅(mm)
33
厚さ(mm)
59.2
電気的耐久性
1500回
機械的耐久性
8500回
質量(kg)
0.1
取付方式
スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能
極数(P)
2
寸法a(mm)
33
寸法b(mm)
70
寸法c(mm)
42
寸法d(mm)
59.2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35
72種類の標準回路完備!シャフトレス式!
CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。
シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。
接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造
IP40(IEC 60529)
接点構成
2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)
600
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色
黒
定格通電電流(A)
10
適合ハンドル
P2
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)
20以上