- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 電源装置 24vのおすすめ人気ランキング
電源装置 24vのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新351件の「電源装置 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直流電源装置」、「dc電源 24v」、「屋外 電源」などの商品も取り扱っております。
取付方式
直取付
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状
ねじ
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造
カバー付きタイプ
接続方式
端子台
保存温度(℃)
-25~65
使用周囲温度(℃)
-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動
0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護
有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)
100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動
0.05%/℃以下
出力表示灯
有(色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)
25~85
保存湿度(%RH)
25~90
高効率化・長寿命化・低ノイズ。
機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状
ねじ
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
規格
EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠
保護構造
IP20、EN/IEC 60529による
保存温度(℃)
-40~85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間
使用周囲温度(℃)
-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
突入電流(A)
AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動
静的:0.4%以下
負荷変動
静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]
耐振動
10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
出力電圧可変範囲(V)
-10~15(V.ADJにて)
過電流保護
有、自動復帰
過電圧保護
有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)
AC100/200V入力時:0.5/1以下
運転
直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)
温度変動
AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下
出力表示灯
有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度
EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
入力電圧範囲(V)
単相:AC85~264、DC90~350
耐電圧(kV)
AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA
MTBF(時間)
信頼性:13.5万以上
使用周囲湿度(%RH)
0~95
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源
スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。
6方向取付けに対応。
直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状
DINレール直付き
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC100~240
入力電圧範囲(V)
AC85~264/DC100~370共用
取付方式
DINレール取りつけ
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献
使用周囲温度は-25~70℃に対応。
寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。
各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。
保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。)
製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。
L字金具、DINレール取付金具をご用意。
4方向の取付けが可能。
長寿命化 3年→5年。
※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など
入力電圧(V)
AC100~240
形状
カバー付き
AC100V入力専用設計
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
入力電圧(V)
AC85~132/DC110~175
端子形状
ねじ端子
定格入力電圧(V)
AC100
最大入力電圧(V)
AC132/DC175
形状
カバー付き
シリーズ
PJ
使用温度(℃)
-20~70
保存温度(℃)
-20~75
入力周波数(Hz)
50/60(47~63)
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
高調波電流規制
IEC61000-3-2(クラスA)準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。
密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。
プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造
IP20、EN/IEC 60529による
構造
カバー付きタイプ
接続方式
端子台
定格入力電圧(V)
単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)
保存温度(℃)
-40~85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間
使用周囲温度(℃)
-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
寿命
期待:10年以上
突入電流(A)
AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)
端子台
プッシュインPlus端子台
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回)
入力変動
静的:0.5%以下
負荷変動
静的:1.5%以下
耐振動
10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h
出力電圧可変範囲(V)
21.6~28(V.ADJにて)
過電流保護
有(自動復帰)
起動時間(ms)
AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下
過電圧保護
有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)
AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下
温度変動
AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下
出力表示灯
有(LED、色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度
EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
ファン
(冷却)無
耐電圧(V/min)
AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA
MTBF(時間)
信頼性:13.5万以上
使用周囲湿度(%RH)
95以下
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式
自然空冷
形状
カバー付き
シリーズ
PL
端子形状
ねじ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
動作表示灯
LED:緑
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
動作表示灯
LED:緑
出力形式
単一出力
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
水銀ランプと安定器を交換するだけで既設の街路灯をLEDにリニューアル可能です。
定格電圧(V)
100/200/242
仕様
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
質量(kg)
約1.6
周波数(Hz)
50/60
出力電流(A)
0.49
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
348×82.5×74.1
力率
高力率
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源