- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 電球 ソケット 種類のおすすめ人気ランキング
電球 ソケット 種類のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新234件の「電球 ソケット 種類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球ソケット E17」、「電球ソケットアダプター」、「電気 ソケット 天井」などの商品も取り扱っております。
適合
VVFΦ1.6mm×2芯
材質(本体)
磁器
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
口金
E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×58×46
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
結線方式
巻締端子式
材質(本体)
ゴム
口金
E26
ケーブル長(mm)
約160
ソケットサイズ(mm)
Φ42×約47
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
色
ブラック
定格
6A 250V
色
ミルキーホワイト
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)
250
口金
E26
定格電流(A)
6
材質
フェノール
リード線長さ(mm)
150
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質(本体)
難燃樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
ケーブル長(m)
約1
口金
E26
引掛シーリングをソケットにかえます
● セードをリングで挟み込んで固定できます
● 口金E-26用 100ワットまで
● 照明用
定格電圧(V)
250
電流(A)
6
口金
E26
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
口金
E26
材質(本体)
難燃樹脂
定格
125V 1A
ケーブル長(m)
約1
コンセントをソケットに変換できます
● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます
● 口金E26 100ワット以下の電球用
● カラーは黒
定格電圧(V)
125
電流(A)
2
口金
E26
色
黒
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
適合電線
600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル
適合
【導体太さ】 。単線/1.6/2.0mm 。より線/2mm2
材質(本体)
フェノール樹脂
口金
E26
ケーブル長(mm)
約160
ソケットサイズ(mm)
Φ36×約42
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
色
ブラック
定格
6A 250V
色
黒
結線方式
巻締端子式
色
ブラック
口金
E26
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金
E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
口金
E26
材質
(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)
磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
材質(本体)
フェノール樹脂
口金
E26
ケーブル長(mm)
約165
ソケットサイズ(mm)
Φ36×約42
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
1個
¥449
税込¥494
当日出荷