電球 ハロゲン交換球のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
126件の「電球 ハロゲン交換球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球」、「ハロゲンライト 替球」、「ハロゲンランプ 替球 500W」などの商品も取り扱っております。
多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間) 2000 質量(g) 10 種類 ハロゲン電球 電圧(V) 120 電球の種類 ハロゲン
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプ PH7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V) 12 定格電力(W) 55 クリア 適合 2灯式車、輸入車など 口金 PGJ19-2 主な適合車種 ZZR1400 2006-2007年式:Lowに適合
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に 電球の種類 ハロゲン 適合 ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK) 全長(mm) 80 定格電圧(V) 110 口金 R7S 定格電流(A) 1.36 定格ランプ電力(W) 150 バルブ径(Φmm) 9
1個
665 税込732
当日出荷

種類 J形 口金 GY6.35 全光束(Lm) 1000 定格入力電圧(V) 12 定格寿命(時間) 2000 定格ランプ電力(W) 50 色温度(K) 3000 適合ソケット HS・310 電球の種類 ハロゲン電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V) 12 定格電力(W) 51 クリア 適合 輸入車・スズキ(Lo) 口金 P22d 主な適合車種 GSX-R1000 2003-2004年式:Hiに適合
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

全長(mm) 44 直径(Φmm) 12 電圧(V) 12 消費電力(W) 50 口金 GY6.35 平均演色評価数(Ra) 100 色温度(K) 3000 ランプ寿命 4000h 光中心距離 30.0mm 定格光束(Lm) 900 電球の種類 ハロゲン電球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間) 1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種別 150W形 種類 ハロゲン電球 電圧(V) 110 定格ランプ電力(W) 150 全光束(Lm) 2750 定格寿命(時間) 1500 仕様 両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプ トラスコ品番 107-3681 質量(kg) 0.006 電球の種類 ハロゲン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 電圧(V) 110 種類 ハロゲン電球 バルブ仕上 クリア
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm) 70 定格電圧(V) 110 定格寿命(時間) 2000 バルブ径(Φmm) 11.5 電球の種類 ハロゲン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V) 100 口金 E26 定格平均寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 使用場所 屋内専用 電球の種類 シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷

コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 定格電圧(V) 110 全長(mm) 62 定格寿命(時間) 3000 色温度(K) 3000 ミラー外径(Φmm) 50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウシオライティングJC標準タイプ12V10W
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
外形寸法(mm) Φ9×30 電圧(V) 12 消費電力(W) 最大10 口金 G4 全光束(Lm) 140 周波数 50/60Hz 機能 コンパクトフィラメントを採用 色温度(K) 2900 使用環境 屋内 寿命 2000時間 光中心距離 (LCL)19.5mm 光色 電球色 演色指数(Ra) 100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 電圧(V) 220 種類 ハロゲン電球 定格寿命(時間) 2000 バルブ仕上 クリア
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウシオライティングダイクロハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm) 78 定格電圧(V) 110 口金 E11 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 70 電球の種類 ハロゲン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55 適合 ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100 使用箇所 ヘッドランプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)