電球 フィルムのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
153件の「電球 フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球色 フィルム」、「まぶしさ防止」、「LED電球色シート」などの商品も取り扱っております。
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性 防噴流タイプ 適合機種 充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型) シートサイズ(mm) 80×137
1セット(2枚)
279 税込307
当日出荷

口金 E26 入力電圧(V) 100 (ヒートシンク)White 光色 電球色/昼光色切替可能 仕様 蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質 (ヒートシンク)アルミニウム 全長(mm) 112 質量(g) 83 外径(Φmm) 60 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 3000<->6500 配光角度(°) 広配光(>180) 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED電球
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)ネオセロハン8色
セット内容 赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫 寸法(mm) 140×140 質量(g) 5
1セット(8枚)
100 税込110
当日出荷

ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ある光源の色が、ある温度に熱せられた完全放射体の色と視覚的に比べて、同じかまたは非常に似ている場合、完全放射体の温度を色温度といいます。 アンバー系のフィルターではプラスとなり、色温度を下降させ、ブルー系のフィルターではマイナスとなって色温度を上昇させます。
用途色温度下降用(LA-20・LA-40・LA-80・LA-120・LA-140)、色温度上昇用(LB-20・LB-40・LB-80・LB-100・LB-120・LB-145・LB-165・LB-200)
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラッピングやディスプレーに カラフルで個性的な作品に仕上ります
厚さ(mm) 0.018(セルロース) 寸法(mm) 900×1000 材質 セロファン
1本
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。 色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容 (1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚 寸法(mm) 150×150
1セット(12枚×10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧 約100Vrms(±15%)[実効値電圧] 電源電圧(V) DC12(DC10.8~13.2可) 発光色 出力周波数(Hz) 約600(±15%) 発光面積(mm) 約52×149 端子台 対応線材/AWG26~16 動作電流(mA) 約55 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×40×14
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様 DC12V車専用、LED14灯 セット内容 面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚 厚さ(mm) 2.5 寸法(mm) (LED)45×16 消費電流(mA) 90 コード長さ(cm) 20 太さ(sq) (コード)0.2相当
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容 チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ トラスコ品番 851-4074 材質 チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm) 310 質量(g) 16 内径(Φmm) 27 外径(Φmm) 28 適合種別 10形
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質 ポリエステルフィルム 厚さ(mm) 0.065 長さ(m) 1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K) 6500~7000 電源 DC12V(別途ご用意ください) 防水性 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質 チューブ:ポリカーボネート。キャップ:シリコンゴム 長さ(mm) 1172 オレンジ 質量(g) 105 内径(Φmm) 34 外径(Φmm) 35 適合種別 40W形 トラスコ品番 352-9525
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 種別 40形 光色 オレンジ トラスコ品番 851-4084 長さ(mm) 1172 材質/仕上 (チューブ)ポリカーボネート、(キャップ)シリコンゴム 質量(g) 89 内径(Φmm) 30 外径(Φmm) 31 キャップ 特殊二層構造
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプ タッチペンタイプ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.15 危険物の性状 非水溶性
1本(15mL)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃) 10~40 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 光源 LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質 PET 厚さ(mm) 0.05 仕様 格子ライン:約250本/mm 寸法(cm) 10×10
1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

LEDの光を見えなくできる、遮光性に優れた黒色の粘着テープです。 光が気になるが、LEDの電源が切れない環境で役に立ちます。 薄いテープなので、狭いところで使えます。 充分な長さがあり、サイドパネル一面をカバーできます。
幅(mm) 50 長さ(m) 7 厚さ(mm) 0.06 材質 PET ブラック
1個
909 税込1,000
当日出荷

前面ガラスに貼り付けるだけの眩防フィルムです。 眩しさを軽減したい場合のオプションです。(こちらを取り付けると明るさは落ちます。)
適合機種 作業用フラットライト10W(14240:LEN-FH10D-SL-50K、14247:LJS-FH10D-BK-50K、14245:LJS-FH10D-W-50K、14248:LJS-FH10D-BK-25K、14246:LJS-FH10D-W-25K) 材質 ポリエステル 質量(g) 2 寸法(幅W×高さH)(mm) 80×40 使用環境温度(℃) 80くらいまで
1枚
439 税込483
当日出荷

スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 厚さ(mm) 5
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)