- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球 OSRAMのおすすめ人気ランキング
電球 OSRAMのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新153件の「電球 OSRAM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人工 太陽 灯」、「SYLVANIA」、「ハロゲン球 ピンタイプ」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
44
直径(Φmm)
12
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
口金
GY6.35
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
3000
ランプ寿命
4000h
光中心距離
30.0mm
定格光束(Lm)
900
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
外形寸法(mm)
Φ9×30
電圧(V)
12
消費電力(W)
最大10
口金
G4
全光束(Lm)
140
周波数
50/60Hz
機能
コンパクトフィラメントを採用
色温度(K)
2900
使用環境
屋内
寿命
2000時間
光中心距離
(LCL)19.5mm
光色
電球色
演色指数(Ra)
100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
直径(mm)
12
電球の種類
蛍光ランプ
種類
J形
口金
GY6.35
全光束(Lm)
1000
定格入力電圧(V)
12
定格寿命(時間)
2000
定格ランプ電力(W)
50
色温度(K)
3000
適合ソケット
HS・310
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)
43
口金
G9
定格寿命(時間)
2000
平均演色評価数(Ra)
100
直径(mm)
14
電球の種類
ハロゲン
色
クリア
定格電力(W)
70
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均寿命(時間)
20000
電球の種類
蛍光灯
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
口金
G6.35
色温度(K)
3350
ランプ寿命
50時間
定格光束(Lm)
1600
電球の種類
ハロゲンランプ
1箱(4個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電圧(V)
12
消費電力(W)
30
口金
G6.35
色温度(K)
3300
ランプ寿命
50時間
定格光束(Lm)
750
電球の種類
ハロゲンランプ
1箱(2個)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷