カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • トラック用品
      • トラック用品・パーツ
        • トラック電装(5)

トラック用品・パーツ :「電球 OSRAM」の検索結果

アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ H3 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハロゲンフォグランプ H3平端子 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3平端子 24VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
LED B型路肩灯 JB(日本ボデーパーツ工業)LED B型路肩灯JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます車両保安基準の「その他の灯火」として使用できますオール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらしますバイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
LEDワークライト(作業灯)角型(IP68/IP69K防水)強化型ステー 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯)角型(IP68/IP69K防水)強化型ステー信和自動車工業
6,798税込7,478
1個
当日出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。認証:CE,RoHS Eマーク:ECE R10(電磁両立性)
付属品強化型ステー/SUS304 3.0t×1、ボルトL65mm×1、ゆるみ止めナット(L65mm用)×1、丸ワッシャー(L65ボルトmm用)×1、ボルトL25mm×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャーL25mm用x1形状角型材質(本体)アルミ合金電圧(V)9-32(12/24共用)定格電力(W)3防塵防水性能IP68/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9発光体OSRAM 3W LEDx9電球の種類LED
トラック用品・パーツ