- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 電球交換アダプターのおすすめ人気ランキング
電球交換アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「電球交換アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火災感知器チェンジャー」、「水銀灯 交換」、「電球交換 道具」などの商品も取り扱っております。
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質
ゴム製(ニトリル系)
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。
ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。
ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。
ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番
356-0848
質量(g)
(ポール)280、(ヘッド)85
段数
3段
全長(m)
0.95(縮)~2.03(伸)
適合外径(Φmm)
45~70
適合ランプ
シリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ。※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
仕様
(梱包)パック商品
種別
ラジオソケット
色
黒
定格
6A 250V
定格電圧(V)
250
差込口
キャップ:1コ、電球:1コ(E26)
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応
ランプチェンジャーとフレキシブルジョイントのセット。斜めに取り付けられている電球を交換できる。ひもを引張り、キャッチヘッドの角度を変えてランプ交換
セット内容
ランプチェンジャー(DLC-180)。フレキシブルジョイント(DLC-CH-FJ)
ひも長(m)
約4
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
適合機種
照光押しボタンスイッチ・表示灯
外形寸法(mm)
Φ8×55
特性
ランプの取付け、取外しに用いる工具です。・A部(LED ランプ用)を使用します。
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
LEDクリップランプ用交換球です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。
適合
推奨LED器具:SCL-32W-5MD
質量(g)
約278
消費電力(W)
32
口金
E26
全光束(Lm)
3600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×120×213
配光角度(°)
270
光色
昼光色
電球の種類
LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ダイクロハロゲン交換用(吸盤タイプ)キャッチヘッド
寸法(mm)
93×71×63
質量(g)
27
最大幅(mm)
(キャッチヘッド広がり幅)Φ71
適合ランプ
ダイクロハロゲン電球Φ50~70mm、レフランプ(ミニ)Φ45~50mm口金E17
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状
用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド
寸法(mm)
Φ67×225
質量(g)
81
適合品番
DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
適合径(Φmm)
ランプバルブ/Φ120~121
適合ランプ
ビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)
広げ幅(mm)
最大Φ139~140
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ
ストレート
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.5×30×26
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
○
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
色
ブラック
極数
2
定格
6A 125V
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
レフ球
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド
適合品番
DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
色
ブラック
定格
6A 250V