電球変換アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「電球変換アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「e26 e17 変換ソケット」、「e26 e39 変換」、「電球 アダプター」などの商品も取り扱っております。
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
仕様 ●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂 アズワン品番 65-2178-59
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
電流(A) 1 定格電圧(V) 250 口金 E-26 受金 E-17
1個
289 税込318
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類 LED 口金 (E17→)E26 材質 PC 色(本体) ホワイト 寸法(Φ×高さH)(mm) 約40×60 本体質量(g) 約17 耐荷重(g) 350
1個
559 税込615
当日出荷

直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金 E17 トラスコ品番 412-6114 幅(mm) 73 高さ(mm) 30 質量(g) 30 奥行(mm) 38 アズワン品番 64-8965-61 適合ランプ E17 LED電球
1個
839 税込923
当日出荷

材質(本体) 磁器 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38 ×38×49.5
1個
919 税込1,011
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電球アダプタ
口金変換 E26→E17
定格消費電力(W) 30 長さ(mm) 61 質量(g) 51 管径(Φmm) 50
1個
599 税込659
当日出荷

GX10q口金→E26口金への変換アダプターです。コンパクト蛍光灯がついていたソケットに、LED電球E26を付け替える場合に使用します。LED電球E26を付け替える場合に使用します。ダウンライトのコンパクト蛍光灯器具をLED電球仕様にするのに最適なアダプターです。GX10q-1・2・3・4どれにでも適合しますので安心です。 ※口金E26のLED電球をご使用の際、必ず安定器をバイパスする必要があります。また、取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せず点かない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらず本体のみの販売です。
その他 PSE 質量(g) 33 口金 【ソケット側】GX10q【電球側】E26 最大電流(A) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 3.7×6×3.7
1個
909 税込1,000
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷


口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
材質 樹脂製 定格 3A 300V 口金 17mm→26mm アズワン品番 64-4373-69
1個
805 税込886
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体) 磁器 コード長さ(m) 1.5 使用電線 VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類 リチウムグリース 成分 リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃) -20~120 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明 定格寿命(時間) 2000 電球の種類 レフ球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)