- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 電球色 フィルムのおすすめ人気ランキング
電球色 フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新121件の「電球色 フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED電球色シート」、「蛍光灯カラーフィルム」、「ledシート」などの商品も取り扱っております。
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性
防噴流タイプ
適合機種
充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)
シートサイズ(mm)
80×137
1セット(2枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
口金
E26
入力電圧(V)
100
色
(ヒートシンク)White
光色
電球色/昼光色切替可能
仕様
蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応
材質
(ヒートシンク)アルミニウム
全長(mm)
112
質量(g)
83
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000<->6500
配光角度(°)
広配光(>180)
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED電球
セット内容
赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫
寸法(mm)
140×140
質量(g)
5
1セット(8枚)
¥110
税込¥121
当日出荷
ある光源の色が、ある温度に熱せられた完全放射体の色と視覚的に比べて、同じかまたは非常に似ている場合、完全放射体の温度を色温度といいます。
アンバー系のフィルターではプラスとなり、色温度を下降させ、ブルー系のフィルターではマイナスとなって色温度を上昇させます。
用途色温度下降用(LA-20・LA-40・LA-80・LA-120・LA-140)、色温度上昇用(LB-20・LB-40・LB-80・LB-100・LB-120・LB-145・LB-165・LB-200)
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。
色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容
(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚
寸法(mm)
150×150
1セット(12枚×10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧
約100Vrms(±15%)[実効値電圧]
電源電圧(V)
DC12(DC10.8~13.2可)
発光色
白
出力周波数(Hz)
約600(±15%)
発光面積(mm)
約52×149
端子台
対応線材/AWG26~16
動作電流(mA)
約55
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×40×14
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様
DC12V車専用、LED14灯
セット内容
面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
(LED)45×16
消費電流(mA)
90
コード長さ(cm)
20
太さ(sq)
(コード)0.2相当
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)
セット内容
チューブ+キヤップ2ヶ
色
オレンジ
トラスコ品番
851-4074
材質
チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
310
質量(g)
16
内径(Φmm)
27
外径(Φmm)
28
適合種別
10形
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプ
タッチペンタイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15g
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.15
危険物の性状
非水溶性
蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプ
スプレータイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
35mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.21
危険物の性状
非水溶性
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質
チューブ:ポリカーボネート。キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
1172
色
オレンジ
質量(g)
105
内径(Φmm)
34
外径(Φmm)
35
適合種別
40W形
トラスコ品番
352-9525
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.065
長さ(m)
1.8
原料が紙と同じパルプの為、のりで簡単に接着でします。火には弱いですが、耐熱性に優れており約190度まで耐えられます。生分解性(土中や水中などで微生物に分解される環境にやさしい素材)透明性が高く、光沢があるので工作・ステンドグラス・ラッピングなどにもご使用いただけます。
色
赤、緑、青、黄、透明 各1枚
寸法(cm)
約32.0×44.0
1冊
¥249
税込¥274
当日出荷
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色
白
色温度(K)
6500~7000
電源
DC12V(別途ご用意ください)
防水性
なし
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質
PET
厚さ(mm)
0.05
仕様
格子ライン:約250本/mm
寸法(cm)
10×10
1組(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
前面ガラスに貼り付けるだけの眩防フィルムです。
眩しさを軽減したい場合のオプションです。(こちらを取り付けると明るさは落ちます。)
適合機種
作業用フラットライト10W(14240:LEN-FH10D-SL-50K、14247:LJS-FH10D-BK-50K、14245:LJS-FH10D-W-50K、14248:LJS-FH10D-BK-25K、14246:LJS-FH10D-W-25K)
材質
ポリエステル
質量(g)
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×40
使用環境温度(℃)
80くらいまで
1枚
¥439
税込¥483
当日出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)
10~40
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED