電球色 蛍光灯 40Wのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
361件の「電球色 蛍光灯 40W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3波長形」、「fl40w 蛍光管」、「蛍光灯 残光」などの商品も取り扱っております。
落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
用途一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など 口金 G13 点灯形 グロースタータ形 色温度(K) 3000
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命10000時間きよらかな明かりの昼白色スリムタイプ
定格ランプ電力(W) 32ワット(40ワット形) 光色 3波長形昼白色(N)(5000K) 区分 40形 点灯形 ラピッドスタート形 定格寿命(時間) 10000 外径×長さL(Φ×mm) 約26.5×1198
1個
689 税込758
当日出荷

種別 直管ラピッドスタート形 質量(g) 255 管径(Φmm) 32.5 口金 G13 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 点灯形 ラピッドスタート形 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 点灯形 グロースタート形 定格ランプ電力(W) 37 管長(mm) 1198 適合 FG-4P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.410 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 12000 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 管長(mm) 1198 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 36 管径(Φmm) 32.5 電流(A) 0.440 定格平均寿命(時間) 12000 種類 直管蛍光灯 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 グリーン購入法 適合 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(4本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 40W形 電球の種類 蛍光ランプ 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 40 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.420 管径(Φmm) 32.5 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ 3波長形 定格電圧(V) 100 色温度(K) 5000 平均寿命(時間) 12000 定格ランプ電力(W) 40 昼白色 種別 40W形 全光束(Lm) 3100 仕様 演色性/80以上 点灯形 ラピッドスタート形 本体長さ(mm) 1198 光色 昼白色 電球の種類 蛍光灯
1箱(10本)
6,898 税込7,588
当日出荷

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形 ラピッドスタート形 管長(mm) 1198 種類 直管蛍光灯 管径(Φmm) 32.5 全光束(Lm) 2710 定格平均寿命(時間) 12000 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯形 グロースターター 外径(Φmm) 28 定格入力電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 周波数 50Hz/60Hz 電球の種類 LED
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。 平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
形状 直管 タイプ 40W形 口金 G13 定格寿命(時間) 12000 平均演色評価数(Ra) 84 管長(mm) 1198 種別 40W形 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 17.5 全光束(Lm) 2300 種別 40W形 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均寿命(時間) 20000 電球の種類 蛍光灯
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パルック 40形 電球色
見え方のよい蛍光灯
仕様 ●種別:40形●光色:電球色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3560 lm●色温度:3000K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P アズワン品番 65-6679-91
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類 蛍光灯 種別 40W形 光色 白色 長さ(mm) 約1198 外径(Φmm) 約26.5 定格寿命(時間) 10000
1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra) 85 電球の種類 LED 点灯方式 スターター式、インバーター式
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 種別 40W形 口金 G13 消費電力(W) 15.7 質量(g) 430 使用温度範囲(℃) -20~+40 平均演色評価数(Ra) 80以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
点灯方式 ラピッドスタート形(点灯管を使用しないタイプ) 消費電力(W) 40 光色 3波長形昼光色 種別 40W形 電圧(V) 100 全光束(Lm) 3200 色温度(K) 約6500 本体長さ(mm) 1198(直径32.5mm)、T10 平均寿命(時間) 12000 演色指数(Ra) 80以上 電球の種類 蛍光灯
1セット(10本)
6,798 税込7,478
当日出荷

明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様 非調光タイプ 材質 アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm) Φ60×110 全長(mm) 110 質量(g) 50 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) AC100(50/60Hz)共用 口金 E26 定格消費電力(W) 4.8 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 一般球 使用場所 屋内 配光角度(°) 約200以上 明るさ 電球40W形相当 電球の種類 LED
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)