- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 電磁ソレノイドのおすすめ人気ランキング
電磁ソレノイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新400件の「電磁ソレノイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 ソレノイド」、「プッシュソレノイド」、「ソレノイド DC」などの商品も取り扱っております。
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)
84(フレーム)
質量(g)
480
プランジャー径(Φmm)
12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
38×30×84
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])
2.9[0.3]
ストローク(mm)
10
質量(g)
81、(可動鉄芯)18
定格周波数(Hz)
50/60共用(2本リード)
絶縁種別
A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
30万回
耐電圧(V/min)
AC1500
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)
DC24±5%
通電率
100%(連続定格)
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別
B種絶縁相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
スイッチ
ON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。
定格電圧(V)
DC24(連続定格)
材質/処理
(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])
4.9[0.5]
ストローク(mm)
10
質量(g)
115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)
50/60共用(2本リード)
絶縁種別
A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
30万回
耐電圧(V/min)
AC1500
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)
40(フレーム)
質量(g)
148
プランジャー径(Φmm)
12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
24×29×40
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
・4位置デュアル3ポート弁。
・豊富な集中配線方式のバリエーション。
・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※
高さ20mm低減※
※分割形マニホールド比較
・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)
29.3(フレーム)
質量(g)
100
プランジャー径(Φmm)
10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
20×29×29.3
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)
15(フレーム)
質量(g)
6
プランジャー径(Φmm)
3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
8×10×15
質量(g)
42
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
29.35×15.9×19.1
駆動形式
プッシュ
電源電圧(V)
24
最大ストローク(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)
30.0(フレーム)
質量(g)
35
プランジャー径(Φmm)
7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
16×14×30
小扉用電気錠
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース
仕様
休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
定格電圧(V)
DC24±5%
最大連続通電時間(秒)
0.5以下
小・中扉用電気錠
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)
-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)
DC24±5%
周囲湿度(%RH)
85以下(結露しないこと)
通電率
100%(連続定格)
耐電圧(V)
AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)
36.7(フレーム)
質量(g)
105
プランジャー径(Φmm)
10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
20×26×37
RoHS指令(10物質対応)
対応