電磁波のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
1,154件の「電磁波」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノイズ吸収シート」、「磁気 シールド テープ」、「パーマロイ」などの商品も取り扱っております。
電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mm アズワンランキング1位
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
1枚
2,880税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ノイズ吸収シート 協和ハーモネットランキング2位
難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。種類関連商品寸法(mm)70×105引張強度(MPa)6使用限界温度(℃)-20~+90体積抵抗率(Ω・m)5×106RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷

低周波ノイズ抑制シート 3M(スリーエム)ランキング3位
直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。 アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。 薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。 粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

磁気シールドテープ(パーマロイテープ) 太陽金網ランキング4位
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
基材ニッケル合金粘着剤感圧接着剤特性柔軟性
1巻
39,980税込43,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電磁波シールドメッシュ アズワンランキング5位
1個
37,960税込41,756
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
1枚
2,880税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
1枚
24,300税込26,730
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル表面抵抗値(Ω)0.03
1枚
6,398税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルームRoHS指令(10物質対応)対応
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています 主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。寸法(mm)1000×1000
1枚
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マイクロ波・ミリ波の電波吸収に優れています(対応周波数別作可)。耐熱性に優れています(400℃)。耐久性に優れ、野外での長期使用も可能です。
材質アルミナ系電波吸収セラミック公差(mm)外寸法/±0.2、厚み/±0.05
1パック(5枚)ほか
16,980税込18,678
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート黒(裏面は銅色)仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~85材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)


柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)11
1枚ほか
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途GHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スマホによる電磁干渉を防いで、改札もお買い物もスムーズ! NOTAM 電磁干渉防止カードで毎日スムーズ! ICカードに重ねて入れるだけ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×85×1
1枚
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電磁波シールド 性能表記は、最低限を保障する値ではございません ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル厚さ(mm)0.1サイズ1070mm×1mアズワン品番65-0597-58シールド効果79.9dB(100MHz)、92.5dB(1GHz)
1枚
19,980税込21,978
当日出荷

RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。使用温度範囲(℃)-25~+90サイズ(mm)A4(210×297)
1枚
2,790税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。 家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。 難燃性でUL510認定品。
1巻
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)