電磁石コイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
125件の「電磁石コイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁石」、「コイル ボビン」、「コイル」などの商品も取り扱っております。
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品 鉄芯(Φ6.5×70mm) 材質 ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
8,800 税込9,680
当日出荷

5年生 電磁石の性質 200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。 流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。
セット内容 6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
1セット
3,200 税込3,520
当日出荷

サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に 使用率(%) (ED)100
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容 ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個 寸法(mm) Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
1セット
9,500 税込10,450
当日出荷

1個
2,240 税込2,464
当日出荷

成形後に導線同士を接着加工しているコイルで、使用中にほどける心配がありません。
寸法(mm) Φ50×6 穴径(Φmm) 40 線径(Φmm) 0.2(密着加工) 巻数 600回巻
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

自己誘導によってコイルに生じる誘導起電力の測定に
線径(mm) 1 巻数 約700巻 抵抗(Ω) 内部抵抗:約2.8 寸法(mm) Φ70×75 仕様 自己誘導係数:約13mH(空芯時)、約43mH(有芯時)
1個
24,000 税込26,400
4日以内出荷


ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等 種類 産業機械用ケーブル 厚さ許容差(mm) ±0.003 絶縁皮膜 2種 耐熱区分 120℃(E種) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電磁誘導の基本実験が手軽にできます。 コイルを樹脂で固めて接続用端子を付け、スタンドに固定するなどして、単体のコイルとして使いやすい形にしています。 基本的な電磁誘導の実験が簡単にできます。 コイルの作る磁場や、ファラデーの法則が簡単に検証できるように、2つのコイルをセットにしています。
コイル 600回巻2個 抵抗(Ω) 約50、端子付き 内径×外径×厚さ(mm) 40×50×7 仕様 【実験例】コイルと磁石の相対的な運動によって生じる誘導起電力を観察(中学校・高校)。コイルの中心に磁石を落下させて、コイルに生じる誘導起電力を測定(高校)。
1セット(2個)
3,900 税込4,290
当日出荷

電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。 電源コード(m) 0.5
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

教科書に出てくる電磁石実験がすぐにできるセットです。
セット内容 B10-3420 電磁石 EM-50N / S75-5606 実験用電磁石セット
1個
44,000 税込48,400
8日以内出荷

コイル巻線器 P70-4145 の補充品です。
種別 コイル巻線器用 内径(mm) 7
1セット(50個)
1,000 税込1,100
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。 電源(V) DC180 電源コード(m) 2
1個
74,980 税込82,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
180 税込198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)