電線 黄 緑のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
377件の「電線 黄 緑」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IV 黄緑」、「電線」、「グランド アース線」などの商品も取り扱っております。
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 黄/緑 材質(導体) 軟銅集合より線 材質(絶縁体) 60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min) AC2000 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 電気用品安全法 難燃性 60度傾斜
1巻
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(200m)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm) (被覆厚)0.8 仕上外径(mm) 3.1 導体外径(Φmm) 1.5 ケーブル種類 VSF 1.25mm2(50芯)
1本(5m)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類 電力ケーブル 定格電圧(V) 300 定格温度(℃) 80 耐電圧(V/min) AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 導体外径(Φmm) 1.8 外寸(mm) 3.4 仕様 JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm) 0.8 素線径(mm) 0.26 素線数 37 定格 125V-15A 導体 より線 導体断面積(mm2) 2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 JIS規格 JIS C 3307 許容温度(℃) (導体最高)60 材質(導体) 軟銅線 材質(絶縁体) ビニル 仕様 鉛フリー RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類 産業機械用ケーブル 定格電圧(V) 600以下 60℃ 芯数(C) 1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 定格温度(℃) 60 難燃性 60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。 全長(m) 10 グリーン 質量(g) 206 電流(A) 12 電圧(V) 300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×80×20 導体サイズ(mm2) 1.25(0.18mm×50本)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

径(Φmm) 1.25 長さ(m) 10 アズワン品番 64-5104-93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 材質 素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様 撚線 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。 付属品 アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
179 税込197
当日出荷

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 耐電圧(V/min) 2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50
1巻
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 耐電圧(V/min) (水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 最小50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
4,610 税込5,071
当日出荷

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線 定格電圧(V) 600 耐熱温度(℃) 60 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 2000
1巻(10m)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

仕様 2本入り Φ3.5mmギボシ付 長さ600mm 適合車種 ネジ径10mmのウインカーに適合_※カワサキ車不可
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷