電線 AWG26のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
871件の「電線 AWG26」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「awg26」、「awg26ケーブル」、「耐熱 リード線」などの商品も取り扱っております。
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG RS PROランキング1位
仕様断面積 = 0.124 mm2。シース色 = 白。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG。断熱材 = PTFE。耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル。コアストランド = 7/0.15 mm。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = 200℃。使用温度範囲 = -75 → +200 ℃。長さ = 25m。外径 = 0.8mm。許容電圧 = 300 V。ストランド数 = 7。BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
5,598税込6,158
当日出荷

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットランキング2位
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(167種類の商品があります)

UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットランキング3位
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
649税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(165種類の商品があります)

RS Pro ETFE電線 25m,AWG 26 AWG RS PROランキング4位
仕様断面積 = 0.124 mm2。シース色 = 黒。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG。断熱材 = PTFE。耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル。コアストランド = 7/0.15 mm。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = 200℃。使用温度範囲 = -75 → +200 ℃。長さ = 25m。外径 = 0.8mm。許容電圧 = 300 V。スタンダード メット = BS 3G 210:1996。BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
5,598税込6,158
欠品中

配線コード 30m巻 モノタロウランキング5位
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600
1本ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
1巻
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(305m)
3,500税込3,850
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

品川電線UL1007 AWG26
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)ケーブルサイズ(AWG)26
1本(305m)
6,998税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6色×1本)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)約0.98定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
759税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応材質(導体)スズめっき軟銅線(単線)使用温度範囲(℃)-100~150絶縁体厚さ(mm)0.15定格電圧(V)250
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質S55CRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT。ベースカバー:66ナイロン。トップカバー:ポリカーボネート。コンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)。-20~75(2A通電時)。-20~60(3A通電時)。※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)。絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

定格温度80℃ 定格電圧30V。仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等定格電流(A)2AWG30導体構成(本/mm)7/0.102導体外径(Φmm)0.31定格温度(℃)80
1個ほか
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5耐電圧(V/min)AC500
1個ほか
489税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
1袋(20個)ほか
159税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.124 mm2。シース色 = 赤。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG。断熱材 = PTFE。耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル。コアストランド = 7/0.15 mm。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = 200℃。使用温度範囲 = -75 → +200 ℃。長さ = 100m。外径 = 0.8mm。許容電圧 = 300 V。ストランド数 = 7。BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
15,980税込17,578
7日以内出荷

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)