- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用電気用品
- 電菱 充電器のおすすめ人気ランキング
電菱 充電器のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新100件の「電菱 充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc-acインバータ」、「マルチバッテリー充電器」、「リモートコントローラー」などの商品も取り扱っております。
1台で複数電圧12/24/36/48Vに対応できます。
最大電力1kW出力の大容量です。
300Ahの大きなバッテリーも約半日で充電することができます。
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×95.3×223
バッテリー容量(Ah)
60~300、50~250、30~150
充電電圧(V)
14.5、29、43.5、58
充電電流(A)
30、25、15
1台
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
PSE規格適合
リモートコントロール
3段階充電
ワイドレンジのユニバーサルAC入力
内蔵PFCにより力率>95%
過負荷、高電圧、過温度保護機能
冷却ファン自動制御
2色LEDによる充電状態表示
寸法(mm)
190×96×49
質量(kg)
1.21
入力電圧(V)
AC90~264、DC127~370
コントロール
開放:通常動作、短絡:充電停止
力率
PF>0.98(AC115V入力、定格出力時)
保護機能
過負荷、高電圧、過温度
安全規格
PSE、TUV EN60950-1認証
動作温度(℃)
-20~50
軽量サイズ
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
高効率
出力電圧周波数設定可能
リモート制御機能内蔵
パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)
(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
仕様
サージ電力(1秒間)/<2650VA
周波数
(切換可)50/60(初期値)±0.5%
最大出力
>1500~1730VA(100~115%)(1分間)
出力波形
正弦波(歪率5%以下)
定格出力容量(VA)
1500±3%
保護回路
入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
軽量サイズ
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
高効率
出力電圧周波数設定可能
リモート制御機能内蔵
パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)
(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
仕様
サージ電力(1秒間)/<6000VA
周波数
(切換可)50/60(初期値)±0.5%
最大出力
>3000~3450VA(100~115%)(1分間)
出力波形
正弦波(歪率5%以下)
定格出力容量(VA)
3000±3%
保護回路
入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。
正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。
正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。
別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
PSE規格適合
2段階充電
ワイドレンジのユニバーサルAC入力
内蔵PFCにより力率>97%
無負荷時消費電力<0.5W
広い動作温度範囲
短絡、過負荷、高電圧、過温度保護機能
ファンレスの対流による冷却
2色LEDによる充電状態表示
寸法(mm)
167×67×35
質量(kg)
0.62
入力電圧(V)
AC85~264、DC120~370
コントロール
開放:通常動作、短絡:充電停止
力率
PF>0.99(AC115V入力、定格出力時)
保護機能
短絡、過負荷、高電圧、過温度
安全規格
PSE、TUV EN60950-1認証
動作温度(℃)
-30~70
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。
繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。
豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵
材質
ABS(難燃性UL94 HBクラス)
定格電圧(V)
12
充電電圧(V)
サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セル。スタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
動作温度範囲(℃)
(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。
繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。
豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、シニアカー、セニアカー
仕様
内部抵抗(1KHz)/7.5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80%
材質
ABS(難燃性UL94 HBクラス)
質量(kg)
13.5
定格電圧(V)
12
端子形状
M6ボルトナット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
199×166×171
定格容量
40Ah(20時間率)、38Ah(10時間率)、34Ah(5時間率)、22.67Ah(1C)、16Ah(3C)
総高さ(mm)
171
充電電圧(V)
サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セル。スタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
充電電流(A)
最大12
最大放電電流(A)
480(5秒間)
動作温度範囲(℃)
(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
出力電圧(V)
AC100/110/115/120
周波数(Hz)
50/60
保護機能
入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ
安全規格
UL458準拠、FCC classA
波形
正弦波(歪率3%未満)
動作温度(℃)
0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)
出力電圧(V)
AC100/110/115/120
周波数(Hz)
50/60
安全規格
UL458準拠、FCC classA
波形
正弦波(歪率3%未満)
世界最小1Uサイズの300W正弦波パワーインバータ
内部回路による入力逆接続保護機能
ファンレスによる静音動作
広い入力電圧範囲
動作温度
高効率
出力電圧周波数設定可能
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
定格入力電圧(V)
12
定格出力電圧(V)
(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
仕様
(サージ電力(3秒))420VA。(耐圧)バッテリー入力-AC出力:3.0kVac、AC出力-シャーシグラウンド:1.5kVac、バッテリー入力-シャーシグラウンド:1.5kVac。(耐振)10~500Hz、3G 10min./ 1cycle、60分 XYZ各方向
周波数
(切換可)50±0.1%(初期値)50/60Hz
最大出力
360VA(3分)
消費電流(mA)
(スタンバイモード)8
出力波形
正弦波(歪率3%未満)
保護回路
入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度
定格電力(VA)
300
無負荷電流(A)
0.7
効率
(定格負荷)90%
入力電圧範囲(V)
10.5~17dc
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
軽量サイズ
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
高効率
出力電圧周波数設定可能
リモート制御機能内蔵
パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)
(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
仕様
サージ電力(1秒間)/<8000VA
周波数
(切換可)50/60(初期値)±0.5%
最大出力
>4000~4600VA(100~115%)(1分間)
出力波形
正弦波(歪率5%以下)
定格出力容量(VA)
4000±3%
保護回路
入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
効率
最大91%
高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
周波数
50±0.1Hz(初期値)50/60Hz
出力波形
正弦波(歪率5%以下)
保護回路
入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
定格出力電圧(V)
AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
防水防塵,高耐候性。スリムでコンパクトなデザイン。高堅牢性。簡単設置。マルチカラーLED表示。低自己消費電流。最先端材料・部材を採用。安心の国内設計,国内製造
仕様
●システム電圧:12V●最大入力電圧:25Vdc●太陽電池入力/負荷電流:10A●充電方式:PWM●充電電圧:14.4Vdc●周囲温度範囲:-40~70℃●自己消費電流:2mA(平均値)●寸法:87×51×8.5mm ●重量:65g
アズワン品番
65-8722-72
1個
¥11,980
税込¥13,178
17日以内出荷
。防水防塵,高耐候性。スリムでコンパクトなデザイン。高堅牢性。簡単設置。マルチカラーLED表示。低自己消費電流。最先端材料・部材を採用。安心の国内設計,国内製造
仕様
●システム電圧:24V●最大入力電圧:50Vdc●太陽電池入力/負荷電流:10A●充電方式:PWM●充電電圧:28.8Vdc●周囲温度範囲:-40~70℃●自己消費電流:2mA(平均値)●寸法:87×51×8.5mm ●重量:65g
アズワン品番
65-8722-73
1個
¥14,880
税込¥16,368
17日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン
定格電圧(V)
12
充電電圧(V)
サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セル。スタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
動作温度範囲(℃)
(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
推奨トルク(N・m)
7(71kgf-cm)
最大トルク(N・m)
9(92kgf-cm)
材質
ABS(難燃性UL94 HBクラス)
シンプル設計でコンパクト、正弦波インバータSK/SD/ST用のリモートコントローラーです。
電源のON/OFFとパワーセーブモードON/OFFできます。
質量(g)
26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×73×27
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン
仕様
内部抵抗(1KHz)/5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%
材質
ABS(難燃性UL94 HBクラス)
定格電圧(V)
12
端子形状
M6ボルト
最大トルク(N・m)
9(92kgf-cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
307×168×208
定格容量
100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.33Ah(1C)
充電電圧(V)
サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セル。スタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル
充電電流(A)
最大30
推奨トルク(N・m)
7(71kgf-cm)
最大放電電流(A)
1200(5秒間)
動作温度範囲(℃)
(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
インバータのON/OFFを遠隔操作
イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示
バッテリー電圧を表示
出力電圧を表示
高電圧,低電圧,過温,過負荷状態を表示
動作状態を表示(インバータ,GRID,パワーセーブ)
接続不良状態を表示
AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータを常にOFF状態へロックさせる機能です。 AUX端子に信号が与えられていない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。
AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータがON になり,インバータ動作を優先する機能です。AUX端子への電圧を遮断するとインバータはOFFになります。AUX端子へ信号が与えられない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。
付属品
RJ-11モジュ―ラケーブル(6極4芯)、長さ3m
適合
SDシリーズ,SK700~SK3000シリーズ,ST1000~ST2500シリーズ
質量(g)
360
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
130×120×31
保存温度範囲(℃)
-30~70
待機電流
80mA未満
動作温度範囲(℃)
0~40