電解研磨のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
3,425件の「電解研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電解研磨 装置」、「ステンレス 溶接 焼け取り」、「電解マーカー」などの商品も取り扱っております。
マイト工業株式会社スケーラー
付属品 電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚) トラスコ品番 452-5221 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) AC/DC30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×220×360 定格入力電流(A) 7
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ジェイインターナショナルステンレス電解器
つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切換スイッチつき。
本体質量(kg) 6.7 出力電流(A) 最大20
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
タイプ 弱酸性
1本(1L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途MS-150・340用 適合機種 MS-123HK・150・340・2100・4200 内容 1箱(5本・チューブ1個) RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。 電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。 トラスコ品番 328-8447 質量(kg) 6.5 消費電力(W) 420 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 4.2 定格周波数(Hz) 50/60
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。 成分 リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998 税込4,398
当日出荷


マイト工業株式会社スケーラー焼け取り器
新制御方式採用により全てが進化! 単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません。 【クロス使用時の特徴】 ショート痕が激減!クロス破れによるショートによるキズ跡が激減。 中性電解液での処理能力・スピードUP!ガンコな焼け、裏焼けにも対応。 弱酸性電解液での処理スピードがUP! ヘアラインや鏡面処理での白ボケ軽減。 【刷毛使用時の特徴】 処理スピード、処理能力UP! 刷毛の寿命が大幅UP! スパーク(火花)の発生が軽減。 電解液の飛び散りが激減!
トラスコ品番 819-9949 質量(kg) 8.6 コード長さ(m) 2(100V ポッキングプラグ付) 入力電圧(V) 単相100/単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 268×384×225 入力周波数(Hz) 50/60 入力電流(A) 10(単相100V)/5(単相200V)
1台
339,800 税込373,780
12日以内出荷

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシ
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品 トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml 消費電力(W) 1500(100V)、2500(200V) 本体寸法(mm) 170×240×410 本体質量(kg) 8.5 出力電流(A) 最大75(100V)、最大100(200V) 防水仕様 IP23 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.26MB) 入力電源(V) 100/200兼用(50/60Hz) 出力レンジ 0-30V AC/DC
1台
899,800 税込989,780
3日以内出荷

不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用 液色 橙色
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り 材質 塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 仕様 酸性高粘度ジェル、常温使用 液性 水溶性
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様 後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC 適合 母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△ グリーン 液性 中性
1本(1L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。 ピカ素NEOブライト-ACの改良型。 交流で3割スピードアップ。(メーカー比)
タイプ 中性
1本(1L)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)スーパーステンブライト TK-230
刷毛型モップ専用ステッシャー搭載!見やすい切り替えスイッチでオールマイティーに作業可能!操作性向上の使いやすいデザイン。軽量ながら充分なパワーを搭載。低電圧、適度な出力で刷毛タイプも使用可能。100~240V対応で海外でも使用可能。モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能。オートリセット機能搭載。電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP。背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入低減。
1個
369,800 税込406,780
5日以内出荷

軽量で最大27Aのハイパワーです。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。用途に適した電解液が分かる親切表示です。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。
用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化 質量(kg) 4.7 入力電圧(V) 100&200 出力電流(A) 最大27
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。 安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 弱酸性の焼け取りタイプ。 中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。 直流法で使用すると研磨処理が可能。
用途焼け取り・研磨用 仕様 弱酸性 淡桃色透明液体 液性 弱酸性(交流、直流用)
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
適合機種 エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り) タイプ 中性 液色 液性 中性塩電解液
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)