- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- 電話線 圧着のおすすめ人気ランキング
電話線 圧着のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「電話線 圧着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話線 接続」、「電話 工事 工具」、「防水ワンタッチコネクター」などの商品も取り扱っております。
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐
種類
差込形電線コネクタ
差込み線数(本)
2
定格電流(A)
0.1
適合工具
E9J
テレホンモジュラープラグ圧接工具です。
全長(mm)
185
質量(g)
135
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK
低コスト
省力化
Cat5e・Cat6対応
標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる
ラチェット機構で確実に圧着
連続作業が楽な反復バネ
全長(mm)
227
トラスコ品番
321-8112
質量(g)
500
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
信頼性の高い2点接触スプリング構造です。
電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。
透明カバーで結線が目視で確認出来ます。
(ポリカーボネート UL94V2)
電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
規格
JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品
長さ(mm)
(むき出し)11~13
適合電線
単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲
-10~80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX4相当
1セット(4個)
¥399
税込¥439
当日出荷
UTPケーブル自作の際の必需品。
単線・より線用のかしめ工具です。
適合
RJ-45(8P)
アズワン品番
64-0853-86
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
モジュラープラグとテレホンコードを接続するための専用圧着工具です被覆の剥ぎ取りと、プラグの圧着が簡単にできる便利なモジュラーペンチです
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容
本体のみ
仕様
RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番
786-8162
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。
作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に
接続
直線
色
黄
適合外径(Φmm)
1.52
材質(ボディ)
ポリカーボネート
1パック(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容
LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番
64-0862-71
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。
表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
用途LAN、電話機屋内配線工事などに
適合
モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C
全長(mm)
205
質量(g)
345
寸法H(mm)
65
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
モジュラー式屋内配線用の補修プラグとして、必要な長さのテレホンコードを作るときなどに使用
仕様
6極4芯/6極2芯兼用
1パック(6個)
¥570
税込¥627
当日出荷
UTPケーブル加工の必需品。
単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。
かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
適合
RJ-45(8P)
アズワン品番
64-0853-87
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質
導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性ポリカーボネート
色
本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。
用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。
種類
通信ケーブル
芯数(C)
4
導体外径(Φmm)
0.65
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
約1.5
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル
仕上外径(Φmm)
6.7
絶縁体外径(mm)
約1.45
絶縁体厚さ(mm)
約0.4
耐電圧(V/min)
AC600
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.5以下
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
100以上
質量(kg)
5
1巻(100m)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。
カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。
皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。
樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。
LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応
単線、ヨリ線両対応
推奨RJ45コネクタ
LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ
仕様
単線・ヨリ線両対応、皮むき、ケーブルカッター付
トラスコ品番
540-0244
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
188×53×27(max)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具
材質
本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン
適合
【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-C
トラスコ品番
451-6176
質量(g)
280
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
195×63×20
1丁
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状
6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ