電話線配線のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
153件の「電話線配線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話線 4芯」、「電話モジュール」、「電話工事」などの商品も取り扱っております。
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に 種類 通信ケーブル 芯数(C) 2 導体外径(Φmm) 0.65 全長(m) 200 概算質量(kg/km) 13 仕上外径(Φmm) 1.85×4.0 絶縁体厚さ(mm) 0.6 絶縁抵抗(MΩ/km) 20以上 耐電圧(V/min) AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 56.8以下
1巻(200m)
6,998 税込7,698
当日出荷

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
1巻(20m)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。 種類 通信ケーブル 芯数(C) 2 導体外径(Φmm) 0.8 外寸(mm) 約2×4 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格 100V未満の弱電流通信用 導体 単線
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
用途電子ボタン電話装置の配線 シース色
1本(200m)ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状 6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線 ホワイト プラグ形状 6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ベージュ 対応機種 RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線 ケーブル 6極4芯仕様 コネクタ RJ-11オス・メス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別 露出型 定格 0.5A 結線方式 ねじなし端子式
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。 種類 通信ケーブル 導体外径(Φmm) 0.65 全長(m) 100 絶縁体標準厚さ(mm) 0.2 絶縁抵抗(MΩ/km) 5000以上 耐電圧(V/min) AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 56.8以下
1巻(100m)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電話用マウントボックス
電話線用(6極6芯)マウントボックス。1個口ジャック付。ほこり防止シャッター付。LAN用のパンチダウンツールで圧接可能
セット内容 マウントボックス(1P/ジャック付)×1、ジャックカバー×2、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1 寸法(mm) 67×46×30 推奨適合工具 パンチダウンツール(LPD-110)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様 6極4芯(6極2芯使用可) ケーブル 6極4芯仕様 厚さ(mm) 約2.55 ホワイト 規格 NTT端子結線準拠 コネクタ RJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ プラグ形状 RJ-11(モジュラープラグ)×2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ケーブル長(m) 10 厚さ(mm) 約2 ベージュ 対応機種 RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線 ケーブル 6極4芯仕様 コネクタ RJ-11オス・メス アズワン品番 64-0908-91
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
適合機種 各種モジュラ端子付パソコン、モデム、電話、FAX、ADSLなど ブラック コネクタ形状 モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラプラグ(6極4芯) ケーブル 6極4芯
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。
用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線 種類 通信ケーブル 芯数(C) 2 導体外径(Φmm) 0.8 仕上外径(Φmm) 1.9×3.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
928 税込1,021
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
厚さ(mm) 2.55 規格 NTT端子結線準拠 コネクタ形状 RJ-11(モジュラープラグ)×2 ケーブル 6極4芯(6極2芯使用可)
1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐 種類 差込形電線コネクタ 差込み線数(本) 2 定格電流(A) 0.1 適合工具 E9J
1パック(100個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
種類 通信ケーブル 全長(m) 200 絶縁体厚さ(mm) 約0.2
1巻
6,798 税込7,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)