電離真空計のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「電離真空計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空計」、「測定子」、「真空ゲージ」などの商品も取り扱っております。
佐藤真空電離真空計
多様な用途に対応可能な多機能、高精度の電離真空計です。 外部からのコントロールをはじめ、通信機能、BCD出力等オプション機能を充実させ、各種制御、FA化に貢献します。
トラスコ品番 838-3576 寸法(mm) W144×D340×H96 質量(kg) 4 測定範囲 9.9×10-2~1×10-7Pa 種類 真空計 出力 IV-55型 Φ15ゲージポート取付 電源電圧 AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA 電源電圧(V) AC100/120/240±10% 50Hz/60Hz 85VA 制御出力 レコーダ出力 フルレンジDC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷) 測定流体 気体 圧力レンジ(Pa) 9.9×10-2~1×10-7 設定圧力単位 Pa
1個
349,800 税込384,780
30日以内出荷

ULVAC(アルバック)電離真空計
異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
仕様 SWT-16(NW16)・SWT-25(NE25)、ピラニ真空計(0.5mケーブル付き)、大気圧センサ(0.5mケーブル付き) 出力 (測定値)出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁 使用温度範囲 ST200-A(10~50℃) 表示器 SWU10-R 測定子 電離真空計測:ISG1、ピラニ測:SAU(NW16) 外寸法(mm) ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5
1個
279,800 税込307,780
22日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品) 材質(本体) 測定子フィラメント・白金(Pt)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大気圧から高真空領域の測定が可能です。
仕様 ●接続測定ユニット台数:1台●接続測定ユニット:SW100-A、SP1、ST200-A、SH200-A、SC1、CCMT●セットポイント:3点●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置 種類 真空計 外形寸法(mm) DIN48×70×96 電圧(V) DC24±1 出力 測定値出力:DC0-10V 適合規格 CE 表示 デジタル表示、仮数部2桁指数部1桁 サンプリング 70ms アズワン品番 3-6054-11
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
材質 測定子フィラメント・白金(Pt) 種類 真空計 電圧(V) DC20~28 出力 DC0-10V 表示 デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示) 電源電圧(V) 100~240 取合フランジ NW25
1セット
349,800 税込384,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィラメントの断線がなく、高真空領域での確実な放電を実現する放電監視機能を標準装備。 キー操作で取り扱いやすくデジタルとバーグラフで圧力状態を表示し、放電停止時など各種メッセージにより動作状態を確認できる安心機能付です。
トラスコ品番 838-3459 寸法(mm) W144×D220×H96 質量(kg) 1.8 測定範囲 5.0×10-1~1×10-6Pa 種類 真空計 電源電圧 AC100V~240V±10% 50Hz/60Hz 30VA 電源電圧(V) AC100~240±10% 50Hz/60Hz 30VA 制御出力 レコーダ出力 フルレンジ DC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷) 測定子 C-4A型 Φ15ゲージポート取付。測定子方式: C - 4A逆マグネトロン形コールドカソードゲージ 圧力レンジ(Pa) 5.0×10-1~1×10-6 設定圧力単位 Pa
1個
379,800 税込417,780
30日以内出荷

ULVAC(アルバック)ピラニ真空計
種類 真空計 測定範囲(Pa) 0.4~2700
1個
199,800 税込219,780
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に セット内容 測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H 材質(本体) 測定子フィラメント・白金(Pt) 種類 真空計 電圧(V) AC100~240 出力 【レコーダー】0-1mV/非線形出力 測定範囲(Pa) 0.4~2700 電源(VA) 10 圧力測定範囲(Pa) 0.4~2700
1セット
81,980 税込90,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に 材質(本体) 測定子フィラメント・白金(Pt) 種類 真空計 電圧(V) AC100~240 出力 測定値出力:DC0-10V/リニア出力 電源(VA) 10
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径 1/4フレアメス 付属品 専用ケース、電池006P×1 測定範囲 1-20000 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) 9(006P)電池 精度 (大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5% センサー 熱電対式圧力センサー 機能 オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ 電池寿命(時間) 15 反応速度(秒) (サンプリング)4回 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 165×85×38 ケーブル長(cm) 最大150(巻きコード) 表示切替 (可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

ULVAC(アルバック)ピラニ真空計
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。 フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。 手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
用途真空粗引系の圧力測定 真空排気系の圧力モニタ 真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に 真空応用機器のプロセス制御 付属品 電源ケーブル3m(コントロール一体)、取扱説明書 質量(kg) メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035 材質(本体) 測定子フィラメント・白金(Pt) 種類 真空計 使用温度範囲(℃) 10~40 外形寸法(mm) 100×130×100 出力 DC0~10mV 非線形 表示 アナログ 電源電圧(V) AC100~240 使用湿度範囲 15~80%(ただし結露なきこと) 測定範囲(Pa) 0.4~2700 設定圧力単位 Pa
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)ピラニ真空計
種類 真空計 測定範囲(Pa) 0.4~2700 精度 直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様 ●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm アズワン品番 65-2166-99
1個
66,800 税込73,480
当日出荷

バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。 仕様 自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付 付属品 予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース 質量(kg) 0.22 使用温度範囲(℃) 0~50 電源(V) 9(アルカリ電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×80×25 センサー ピラニー式 測定範囲(Pa) 101×103)(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。 仕様 繰り返し性:±2% 材質 測定子フィラメント:白金(Pt) 材質(本体) 測定子フィラメント・白金(Pt) 種類 真空計 使用温度範囲(℃) 10~40 外形寸法(mm) Φ46×81 電源電圧 DC5V±5%、350mA(MAX) 精度 ±10%/±20% 電源電圧(V) DC+5%350mAMAX 保護等級 IP30 使用湿度範囲 15~85%(但し結露なきこと) 取付姿勢 制限無し 保管温度範囲(℃) -20~65(但し結露なきこと) I/Oコネクタ USB microB 圧力測定範囲(Pa) 5×10-2~1×10+5
1個
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バキューブランド耐薬品デジタル真空計
センサー内蔵・表示部一体型のコンパクトサイズです。耐薬品性に優れたセラミックス製センサーを使用しています。見やすい発光型ディスプレイです。VIEW extendedは、静電容量式センサーとピラニー式センサー両方を内蔵しており、大気圧から0.001hPaまでワイドレンジの測定が可能です。
寸法(mm) 62×50×103 質量(g) 190(電源アダプタを除く) 種類 真空計 電源 AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ) 表示方式 デジタルLCD表示 接続 フランジNW16、ノズル外径8/12mm(標準添付)、フランジ部へネジ込み式(G1/4) 表示単位 hPa、mbar、Torr
1個
239,800 税込263,780
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
仕様 測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201 質量(kg) 1.4 電源電圧 AC100~240V/10VA 表示 アナログ 型番 GP-1G(ケース付き)/WP-16 測定範囲(Pa) 0.4~2700 アズワン品番 2-081-04
1式
109,800 税込120,780
翌々日出荷

大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
設定圧力単位 Pa 種類 真空計
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1 ライトリングによる圧力表示 新開発のライトリングにより、 セントラルインターフェイスから離れまた場所でシステムの圧力を確認可能です。 2 コンパクトサイズ APG100シリーズと比べ、 性能を損なうことなく25% 小型化しています。 3 長くなったフィラメント 独自設計によりフィラメント長の最大化に成功し、 感度の強化によって測定範囲の上限と下限の反応性も 向上しました。 4 内蔵フィルター 内蔵フィルターが測定セルを損傷させる粒子を除去するので、設置すればほぼ保守の必要はありません。 5 幅広い電源に対応 15~48Vの幅広い入力電源は業界最大で、電源を気にすることなくゲージを使用することができます。 6 取り付けが簡単 お客様が一番したくないのがソフトウェアの変更や時間のかかる適格性確認です。 そのため、 Edwardsでは最も一般的な出力に対応したモデルを取り揃えました。これにより、 アップグレードがさらに簡単になっています。 7 デジタル/アナログ Edwardsのデジタルゲージとアナログゲージは設置面積が同じです。 データ収集/制御の必要性が増した場合、あとから簡単にアップグレードすることができます。 8 セットポイントリレー Edwardsのゲージとしては初めて専用セットポイントリレーを装備しているので、幅広い連鎖アクションを起動することができます。
用途分析機器 真空で実現できる限界に挑戦しつつ、プロセスを完全に最適化し再現可能にすることが、常に最高を目指す上で重要です。 半導体 使用環境が過酷なことで知られていますが、このような環境でもファブが24時間無休で稼働することが極めて重要です。 そのため、すべての部品を厳しく監視することによって稼働時間の大幅な向上を実現します。 医薬 医薬および医薬関連のすべてのプロセスは、プロセスステップごとに異なった真空度を用いています。 プロセスステップで正確かつ信頼性の高い測定を行うことが一貫した出力を得るのに重要です。 仕様 セットポイント:0、1、2 (モデルによる)、過圧限界:10bar、デッドボリューム:3.3cm3、保守チューブと電子機器の交換 材質 真空接触部:タングステン/レニウム、ステンレス鋼316Lおよび304L、ガラス、ニッケル、ニッケル鉄合金、 ステンレス鋼302S26 寸法(mm) 63×37×37 (対辺寸法) 質量(g) 130 フランジ NW16/25、DV16CF、 1/8" NPT、 4VCR、 8VCR、 ベアチューブ 規格 CE、UKCA 出力 シリアル:RS232またはRS485 ケーブル長(m) 100 温度(℃) 最高ベークアウト(電子機器非接触):150 寸法A(mm) 37 精度 大気圧~100hPa ±50%。100hPa~1×103hPa ±15%。1×103hPa~5×10-4hPa ±50% 寸法B(mm) 52 寸法C(mm) 11 範囲 1.8~9.2V アナログ出力 0~10 再現性(%) 100~1×103hPaの間で読み値の2 保護等級 40 インターフェース ワンプッシュ式 測定範囲(hPa) 大気圧~5×104(大気圧~3.75×10-4torr) 保護機能 内蔵フィルター コネクタ 電気:RJ45/9ピンD-sub 保管温度(℃) -30~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 APG200データシート(0.82MB) インジケータ ステータス:360°高輝度LEDリング 動作温度範囲(℃) 5~60° 供給電圧(V) 直流15~48 相対湿度(%RH) 31℃まで80%、40℃以上では50まで線形に減少 対応ソフトウェア Labviewドライバー 接点定格 直流48V (最大) 500mA コントローラ 互換性:TIC/ADC/TAG
1個
89,980 税込98,978
92日以内出荷