- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 避難用品
- 震災グッズのおすすめ人気ランキング
震災グッズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「震災グッズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防災リュック」、「防災グッズ」、「防災備蓄セット」などの商品も取り扱っております。
災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。
リュック本体を含め合計30点が収納されています。
リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。
内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途避難用、防災用
セット内容
リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ
材質
ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ)
質量(kg)
1.97
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×160×430
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
人数
1人用
キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” 避難先での滞在を支援するセットです。(1日分)
両手があくリュック型の非常袋です。
仕様
(財)日本防炎協会認定品
トラスコ品番
294-5622
材質
ポリエステル
質量(g)
450
タイプ
リュック型
容量(L)
30
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×70×400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×70×400
仕上
アルミ加工
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用
・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載
・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比)
・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能!
・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法!
・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト!
・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル!
・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい
・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにも
セット内容
ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書
質量(kg)
約6.62(本体のみ)
色
仕上げ:アプリコット
出力
【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W)
電力(W)
LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×220×170
適合品番
TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください)
バッテリー
537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4)
充電時間
ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。
使用環境温度(℃)
0~45
充電電圧(V)
ACアダプター:AC100~240 50/60Hz
防水仕様
等級:非防水
主材質
ABS+PC
使用環境湿度(%)
75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。
適応
オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
充放電回数(回)
約2000 ※容量が約80%まで低下します。
バッテリー容量(Wh)
連続出力:537.6
USB
【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
防災用品豪華 37点セット!
リュックサに収納するタイプで両手が使えて大変便利!
被災時に必要37点を厳選しまた。
リュックはネイビー、レッド、ブラックの3カラーをご用意しました。
セット内容
リュック、ダイナモラジオ(黒or白色指定不可)、軍手、ホイッスル、ロープ3m、アルミポンチョ、非常用ブランケット、給水タンク3L、保存水500ml×3本、マジックライス×3食、カンパン、救急ポーチセット、グルーミングセット、スチームシェフ3回分、紙皿、サランラップ15m、布テープ、非常用スリーピングバッグ、携帯用ミニトイレ、金銀レスキューシート、防災用ウェットティッシュ、コンパクトエアーベッド、防災チェックリスト
材質
ポリエステル
本体質量(g)
(バッグ)約600
寸法(高さH×幅W)(cm)
(バック)約37×29
マチ(cm)
(バッグ)約10、(外ポケット)約2
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
約24×30
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。
仕様
耐震度震度6強相当
種別
転倒防止ベルト
両手があくリュック型の非常袋です。
仕様
(財)日本防炎協会認定品
トラスコ品番
294-5614
材質
ポリエステル
質量(g)
550
タイプ
リュック型
容量(L)
30
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×200×450
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×200×450
仕上
アルミ加工
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” 水、クッキー、トイレ、ブランケットなどを、コンパクトにまとめたセットです。
セット内容
保存水(500ml)…1本、クッキー(3本入)…1袋、アルミブランケット…1枚、ポケットティッシュ…1個、非常用簡易トイレ(汚物収納袋十抗菌性凝固剤)…1個
質量(g)
約795
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約68×156×222
アズワン品番
64-8841-76
品質保持期間
6年
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品
車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書
幅(mm)
299.7
質量(kg)
6.8
高さ(mm)
190.5
使用温度範囲(℃)
-10~40(充電0~40)
奥行(mm)
191.5
定格出力(W)
500
バッテリー
NCM
バッテリー容量(Ah)
31.9
充電時間(時間)
コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第)
波形
純正弦波
バッテリー容量(mAh)
191400
保管温度範囲(℃)
-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)
出入力ポート
【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max
バッテリー容量(Wh)
708.18
入力ポート
AC/シガーソケット/ソーラー
出力ポート
AC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
¥76,818
税込¥84,500
当日出荷
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。
・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に
セット内容
ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書
材質
ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D
寸法(mm)
展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415
質量(kg)
約4.9(本体)、24(ロット)
出力(W)
USB/DC:120(最大値)
規格
ロット数:4台入り
出力
DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)
ケーブル長(m)
3.5
対応機種
ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N
使用環境温度(℃)
-20~70
ケーブル
5525DC
定格作動電流(A)
出力:5.5
開放電圧(V)
21.0±12%
出力端子
DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)
効率
発電:20%
使用環境湿度(%)
10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
非防水
短絡電流(A)
4.1±12%
動作電圧(V)
定額出力:18
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
防災用品を25点セットにした車中泊用避難グッズセット。サンシェードも入っており、やむなく外で過ごす事も想定した内容。お家の中に置いておいて、保管してもOK。
用途避難セット、避難リュックセット、防災グッズ、非常用持ち出し袋、非常持出し袋、災害対策、地震対策、防災用品として。
セット内容
車中泊エアーベッド、プラカップ×3、歯ブラシ×3、スプーンフォークセット×3、バガス皿×3、アルミブランケット×3、ラバー手袋、保温・保冷トートバッグ、バケツ、エア枕、懐中電灯(単三電池×3(別売))、携帯用トイレ×3、携帯スリッパ×3、サイドサンシェード×2、リアサンシェード、トレー、ティッシュBOX、給水バケツ、ポリ袋、アルミホイル、ひざ掛け、マスク×3、アルミシート、ポンチョ、バッグ
質量(kg)
3.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×330×160
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。
凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。
災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。
凝固剤と汚物袋がセットになった便利な商品です。
凝固剤はアルミのチャック袋で15年間の保存が可能。
箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。
品質にこだわった日本製です。
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
セット内容
凝固剤×30個、汚物袋×30枚
材質
(汚物袋)ポリエチレン、(凝固剤)吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀
内容量(g)
6(凝固剤)/袋
収納量
30L(汚物袋)/枚
内箱寸法(mm)
約80×250×150
1箱(30セット)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
非常持出袋+水運搬バッグ。持出袋に水運搬バッグをセットできます。
10Lの水を背負えるので両手が空いて安心楽々。
コックを付け、ひねると簡易水道に早変わり。
環境にやさしいポリエチレン製の水運搬バッグ。
水の代わりにエアーを入れれば枕としてもお使いいただけます。
セット内容
非常持出袋、飲料水運搬バッグ、缶入りカンパン、パンの缶詰、ミネラルウォーター、懐中電灯、単三電池、非常時安全ろうそく(マッチ付)、すべり止め付軍手、綿タオル、ポリ袋10枚セット、ポケットティッシュ、缶切り、キズバンド、カット綿、三角巾、伸縮包帯、綿棒、ハサミ、ピンセット、毛抜き、レジャーシート、ロープ、防じんマスク、レスキューホイッスル、セーフティライト、固形燃料(ゴトク付)、水コック
規格
日本防災協会認定製品
1セット
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
【防災士監修】【33点セット】
「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。
被災時・非常時の最初の1日間をしのぐためのアイテムを揃えています。
小型・軽量タイプのリュックで持ち運びにも便利。
用途避難時、災害時、非常の備えとして
セット内容
リュック、懐中電灯ランタン、ホッスル、レインポンチョ、サンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、ウォータータンク、紙皿、プラカップ、割りばし、スプーン・フォーク、ラップ、アルミホイル、タオル、歯ブラシ、綿棒、マスク、ティッシュペーパー、携帯用トイレ、ポリ袋、ラバー手袋、圧縮袋、布テープ、2WAYドライバー、カッターナイフ、お薬ケース、ポーチ、筆記用具セット、ルーペ、防水スマホ袋、使い捨て下着
質量(g)
2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×160×430
人数
1人用
いつでも持ち出せる場所で保管できるA4ファイルサイズのBOX入。
玄関や本棚などいつでも持ち出せるわかりやすい場所で保管できます。
寸法(mm)
(非常持出袋)幅390×高さ465
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)
4.8
最大出力(W)
300
定格出力(W)
280
充電時間(時間)
14
バッテリー容量(mAh)
24000
充放電回数(回)
1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
保存期間の長い保存水やレトルト食品など復旧までの待機に備えた8アイテム(14点セット)。持ち出す際に便利な持ち手付き。<ご使用上の注意>事前に内容物に不足がないかご確認ください。また、ご使用の際は使用方法の説明がある製品は記載内容に従いご使用ください。直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での保管はしないでください。品質保持期限が記載されている製品は期限内に飲食または使用してください。開封後はお早めにご飲食ください。各製品とも本来の目的以外で使用しないでください。
セット内容
携帯用トイレ×3、タオル×1、ポケットティッシュ×3、保存水500ml×2、五目ごはん×1、カレーピラフ×1
種別
待機用
質量(kg)
約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
289×73×208
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷