霧吹きのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
719件の「霧吹き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「霧吹きボトル」、「業務用スプレーボトル」、「噴霧器」などの商品も取り扱っております。
ハンドスプレー PEボトル モノタロウランキング1位
1本
86税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウランキング2位
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ザ・霧吹き振り子式 ダリヤ(マルハチ産業)ランキング3位
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)300危険物の類別非危険物
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウランキング4位
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)500適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンディスプレー フルプラランキング5位
容量(mL)500材質ポリエチレン、ポリプロピレン1目盛(mL)50口径(Φ)18材質(ノズル)ポリプロピレン本体高さ(mm)211材質(内容器)ポリエチレン底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
1本
699税込769
当日出荷

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等材質(本体)ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として容量(mL)500材質/仕上主要部:PP、容器:PP高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
1個
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。種類蓄圧式型式手持式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)1081目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
1個
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)ブラック吐出量1cc危険物の類別非危険物
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。容量(mL)160質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155危険物の類別非危険物
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500材質(本体)ポリプロピレン質量(g)101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200材質(内容器)PET樹脂
1本
459税込505
当日出荷

●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類蓄圧式タンク容量(L)1型式手持式質量(g)330耐熱温度(℃)-7~40トラスコ品番215-1367
1台
969税込1,066
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スプレー容器 25ml
残量が一目でわかる透明ボトル。容量25ml 絵具を溶いて、画用紙などに吹くのに便利。材質:PET。サイズ:Φ24×104mm(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質PET(本体)、PP(フタ)寸法(mm)Φ24×100(キャップ付)容量(mL)25
1個
137税込151
当日出荷

液体用品の小分け用の容器。500ml用。
仕様噴射口は「ON」「OFF」のダイヤル切替式です。材質プラスチック容量(mL)500質量(g)721目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×68×250危険物の類別非危険物
1本
959税込1,055
当日出荷