霧吹き 容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
561件の「霧吹き 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無水 エタノール スプレー」、「スプレーボトル ポリプロピレン」、「スプレー ボトル 500ml」などの商品も取り扱っております。
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質 (ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL) 500 適合 硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質 ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm) 220 目盛 100mL単位 ボトル径(Φmm) 100 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合 無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL) 500 仕様 (1回の噴霧量)約1.1mL 材質 PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm) 235 目盛 50mL単位 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 材質(本体) ポリプロピレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他 危険物の類別 非危険物
1個
713 税込784
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ 空容器 質量(g) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 効果 その他
1本(0.5L)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL) 300 危険物の類別 非危険物
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色、緑色 セット内容 赤1個、緑1個 材質(本体) PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約32×120×274 使用流体 材質(パイプ) PE 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) チューブ長さ(mm) 215
1セット(2個)
149 税込164
当日出荷

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL) 500 高さ(mm) 223.5 質量(g) 120 ノズル長(mm) 80 材質(ノズル) 真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器) 特殊ポリエチレン 底径(Φmm) 95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×127×213 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g) 108 1目盛(mL) 50 使用流体 水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別 非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL) 500 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×85×200 材質(内容器) PET樹脂
1本
459 税込505
当日出荷

水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質 主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) ブラック 吐出量 1cc 危険物の類別 非危険物
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL) 500 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン 1目盛(mL) 50 口径(Φ) 18 材質(ノズル) ポリプロピレン 本体高さ(mm) 211 材質(内容器) ポリエチレン 底径(Φmm) 98 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本
739 税込813
当日出荷

耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として 容量(mL) 500 材質/仕上 主要部:PP、容器:PP 高さ(mm) 240 質量(g) 78 奥行(mm) 115 1目盛(mL) 50 サイズ(mm) 240×115×80 危険物の類別 非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上 本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂 耐熱温度(℃) -7~40 吐出量(mL/回) 1 危険物の類別 非危険物
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL) 500
1本ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質 トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET 危険物の類別 非危険物
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振り子式のチューブを採用しておりますので横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーが出来ます。ノズルキャップを廻す事で霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びください。
用途掃除・園芸・消毒・調理など色々な用途にお使い頂けます。 容量(mL) 500 材質 本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン 1目盛(mL) 50 危険物の類別 非危険物 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 95×95×195
1個
399 税込439
当日出荷