青ほうきのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
109件の「青ほうき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「教室用ほうき」、「美容室 ほうき」、「抜けにくい ほうき」などの商品も取り扱っております。
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質 ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT 全長(mm) 1360 毛丈(mm) 40 アズワン品番 65-2249-03 穂先(mm) 340
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に ブラシ幅(mm) 210 材質 ポリプロピレン 形状 ウェーブ ブルー 質量(g) 415 径(Φmm) 160 毛丈(mm) 135 柄タイプ 長柄
1本
709 税込780
当日出荷

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm) 1200 材質 ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 幅(mm) 300 質量(g) 233 耐熱温度(℃) 120
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)処理や次亜塩素酸ナトリウム滅菌処理に対応した清掃ツールです。 管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)でき、HACCPシステムにも対応可能です。
幅×長さ(mm) 470×1360 幅(mm) 470 質量(g) 460 材質(グリップ) ポリプロピレン(PP) 材質(毛) PBT 材質(ハンドル) ステンレスパイプ 材質(甲) ポリプロピレン(PP)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コシが強く、磨き・掃き作業が一本で可能。重量ゴミも一度で掃けます。
用途アスファルト、コンクリートなど屋内外の磨き・掃き作業に。 種類 自在ホウキ 全長(mm) 約1365 トラスコ品番 370-0836 幅(mm) 約350 質量(g) 570 毛丈(mm) 約55 材質(毛) ポリエチレンテレフタレート(PET) 材質(ハンドル) スチールパイプ 材質(ヘッド) ポリプロピレン(PP) 商品タイプ 本体
1セット(3本)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途粘体清掃および一般清掃用。 長さ(mm) 690 柄長さ(mm) 690 仕様 別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。 材質 ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP 幅(mm) 300 質量(g) 240 毛丈(mm) 40 耐熱温度(℃) 120、120℃ ブラシ幅(mm) 300 2018年トラスコ掲載ページ 9 0296
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HACCP対応です。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。 用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。 耐熱温度は120℃です。 5色展開によりゾーン分けに対応しています。
幅(mm) 300 タイプ ハード 耐熱温度(℃) 120 質量(g) 100
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 (ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 耐熱温度(℃) 120
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

毛の抜けづらいナイロン箒。 先割れなので細かいホコリもきれいにはけます。 毛がしなやかでホコリが立ちにくい。 アルミ柄なので軽くて作業がラク。
幅(mm) 250 全長(mm) 800 質量(g) 210 種類 化繊ホウキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×25×800 材質(柄部) アルミ 材質(毛) ポリプロピレン 柄タイプ 短柄
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ホーキ毛が約30%増量で更にパワーアップ(メーカー製品比)。 濡れ落ち葉、土、ドロ等を残さずお掃除できます。 除雪にも使えるオールシーズン仕様。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に 材質 毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ(塩ビ被覆) トラスコ品番 819-3490 サイズ(cm) 約35 長さ(cm) 139
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。 水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類 化繊ホウキ 全長(mm) 770 幅(mm) 200 穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒 材質(柄部) PP被覆鋼管 材質(甲) ポリエチレン 材質(ホーキ穂) ポリプロピレン 柄タイプ 短柄
1本
399 税込439
当日出荷

繊維が太くコシが強いホウキです。 ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。 柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。 柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 工場内、オフィスの備え付けに。 質量(g) 510 材質(ブラシ部) シダ ブラシ幅(mm) 200 長さ(mm) 1400 種類 シダホウキ 柄の形状 継ぎ柄 材質(柄部) スチール、ABS 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 組立方法 商品タイプ 本体
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
長さ(mm) 1230 材質 ハンドル:ステンレス、甲:ポリプロピレン、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 幅(mm) 300 質量(g) 289 耐熱温度(℃) 120
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穂先素材が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、小石・砂利等重いゴミにも対応できます。
全長(mm) 1250 幅(mm) 230 奥行(mm) 30 材質(ハンドル) 竹/塩ビ被膜 材質(甲) ポリプロピレン 材質(ホーキ穂) シダ RoHS指令(10物質対応) 対応 柄タイプ 長柄
1本
779 税込857
当日出荷

硬軟2種類の毛材で、微細なホコリから重量までキャッチ
用途Pタイル・木床・コンクリート床など、屋内を中心とした清掃。
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン 形状 ストレート 全長(mm) 1250 グリーン 質量(g) 415 径(Φmm) 160 毛丈(mm) 130 ブラシ幅(mm) 210 柄タイプ 長柄
1本
799 税込879
当日出荷

完成品なので到着後すぐに使用できます。 玄関などの細かな砂埃のお掃除に。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。 材質 頭:天然木・スチールに電着塗装、毛:ポリエステル80%・馬毛20%、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜 全長(mm) 約1340 毛丈(mm) 約40 商品タイプ 本体
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電繊維を高配合し、清掃時の静電気を防ぐとともに床面に発生している静電気も除去。箒の毛にホコリが付着しにくく、しっか掃き取れます。
種類 自在ホウキ 幅×長さ(mm) 320×1350 トラスコ品番 336-6561 材質 ハンドル)スチールパイプ、グリップ)PE、甲)PP、毛)PET、PP、馬毛、導電繊維 幅(mm) 320 質量(g) 390
1本
1,798 税込1,978
当日出荷