- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- 青色 樹脂のおすすめ人気ランキング
青色 樹脂のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新4,114件の「青色 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱性樹脂」、「デルリン樹脂」、「cfrp板」などの商品も取り扱っております。
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別
切板
材質
MCナイロン(MC901)
色
青
規格
食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)
1013
長さ公差(mm)
±0.3
厚さ公差(mm)
0~+1.0
幅公差(mm)
±0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械)
材質
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質
ポリエチレン
色
青
密度(kg/m3)
64
25%圧縮硬さ(MPa)
0.09
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別
丸棒
材質
MCナイロン(MC901)
色
青
長さ公差(mm)
+1.0~+15.0
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
材質
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
材質
PEEK
厚さ(mm)
5
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質
ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)
-60~95
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
色
灰褐色
タイプ
1000 PEEK
グレード
ナチュラルグレード
比重
1.32(D-792)
伸び(%)
20(D-638)
引張強度(MPa)
98(D-638)
引張弾性率(MPa)
-
圧縮強度(MPa)
5%変形:119(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
4110(D-695)
曲げ強度(MPa)
170(D-790)
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質
4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
寸法(mm)
300×200
色
黒
長さ(mm)
1000
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応