- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 静電対策のおすすめ人気ランキング
静電対策のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新387件の「静電対策」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電靴チェッカー」、「アーシングシューズ」、「長靴ゴムバンド」などの商品も取り扱っております。
黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。摩擦電気を100V以下に抑えます。
仕様
RTT:1×1010Ω
寸法(mm)
68×111
質量(g)
13
タイプ
縦型
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)
0.5
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
材質
超極細繊維不織布
従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
用途静電気対策
抵抗値
1MΩ
アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。
十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。
お得なスペアバンド付きです。
(原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として
質量(g)
20
コード
なし
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
2×約19(一周回り・伸縮性あり)
抵抗値
100Ω±10% (放電蓋無しの場合)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。
バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
予備のバンド1個付きです。
寸法(mm)
20×200
質量(g)
7.8
コード
なし
アズワン品番
64-0871-05
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
チャック式で水やホコリが入りません。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
グリーン購入法
適合
材質
ケース:再生樹脂シート
タイプ
ソフトタイプ、タテ名刺サイズ、チャック付
中紙サイズ(mm)
55×90
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
66×112
1枚
¥149
税込¥164
当日出荷
チャック式で水やホコリが入りません。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
グリーン購入法
適合
材質
再生ポリオレフィン
タイプ
ソフトタイプ・タテ名刺サイズ・チャック付
中紙サイズ(mm)
55×90
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
66×112
1袋(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
展示会・社内イベント・学校行事・同窓会・フェスなど、様々なイベント用の名札として便利に使えます。適合カード寸法:W100×H148mm 。イベント用(展示会用) はがきサイズ 。イベントのはがきサイズのフライヤーをそのまま入れることができます。カードがとびでないフラップ付きです。負担がかかると紐がケースから外れる、お子様にも安心の安全機能付き。※中紙は入っておりません。
用途インビテーションはがきをそのまま入れられる、はがきサイズのイベント用名札
材質
41%再生樹脂(ケース : 50%再生PP)、PET繊維(紐)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
名札部:116×170
ひも長(mm)
約1000(結び目含む)
太さ(mm)
ひも:2
適合カードサイズ(mm)
W100×H148
グリーン購入法
適合
人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。
靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コード
なし
仕様
(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品
トラスコ品番
436-2616
質量(g)
35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)
220
幅(mm)
15
材質
アクリロニトリル/硫化銅複合繊維
コード
なし
コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。
コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質
[バンド]ステンレス
質量(g)
約38
コード
なし
画期的な設計により、マジックテープなどを使用することなく靴に固定されます。接地部分は前方とかかとにあります。歩行中でも確実に導通を確保します。ネオプレーンゴムを使用しており、耐久性が高くまた靴や床を傷つけることはありません。ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
コード
なし
基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)
(実用)約1.5
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
2×約19(一周回り・伸縮性あり)
電流制限抵抗値
1MΩ(±5%)
質量(g)
30
バンド幅(mm)
20
コード
あり
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
安価で静電気の除電ができます。
除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に
包装の中の除電に
除電装置の設置ができない場所に
使用方法
帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!
表面抵抗値(Ω)
104~106/SQ
サイズ(mm)
200×1100
厚さ(g/m2)
60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
太い導電繊維が入っているので導電性に優れています。
ヒールタイプですので通常の靴からヒールの高い靴まで使用可能です。
用途半導体工場での作業。
抵抗値
1MΩ
抵抗
1MΩ抵抗内蔵型
トラスコ品番
447-6441
質量(g)
25
コード
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷