- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 静電気 除去 方法のおすすめ人気ランキング
静電気 除去 方法のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新113件の「静電気 除去 方法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気 キーホルダー」、「静電気除去 アース」、「静電気除去ブレスレット」などの商品も取り扱っております。
安価で静電気の除電ができます。
除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に
包装の中の除電に
除電装置の設置ができない場所に
使用方法
帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!
表面抵抗値(Ω)
104~106/SQ
サイズ(mm)
200×1100
厚さ(g/m2)
60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。
除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。
商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など
仕様
和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。
寸法(mm)
266×220
表面抵抗値(Ω)
104~106/SQ
厚さ(g/m2)
60
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1セット(5枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質
特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ
両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)
10×109-10
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)
220
幅(mm)
15
材質
アクリロニトリル/硫化銅複合繊維
コード
なし
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ
300
電極寸法(mm)
長さ/10
穴ピッチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)
0.5
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
材質
超極細繊維不織布
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に
線径(Φmm)
0.07
材質(毛)
有機導電性ゴールド繊維
表面抵抗値(Ωsq)
10-2
サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。
取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。
静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。
樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。
「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。
電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)
ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。
長さ(m)
1
材質
アクリル100%
厚さ(mm)
2±0.5
表面抵抗値(Ω)
1.4×107
1本(1m)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。
塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。
水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。
水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。
帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。
耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去
成分
機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物
使用方法
本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
特殊加工による導電性と、コロナ放電方式による静電気の除去性能を持たせたコットンクロスです。
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質
カチオン系界面活性剤(水溶性)
色
無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)
有効期間
約6ヶ月(帯電防止持続期間)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応
(0.1MB)
1本(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイプ
ガンタイプ
ケーブル長(m)
2.5
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
コードレスのため移動が自由です。
材質
アクリロニトリル一硫化銅複合繊維
質量(g)
7
寸法(mm)
15×230
コード
なし
適合
431、499
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)
108
材質(表面/裏面)
導電性ウレタン/マグネット
煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。
バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
予備のバンド1個付きです。
寸法(mm)
20×200
質量(g)
7.8
コード
なし
アズワン品番
64-0871-05
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。
使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。
乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。
スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。
環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策
内容量(mL)
287
表面抵抗(Ω)
107~109
塗布面積(m2)
約18.6
危険等級
Ⅱ
原材料
プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.287L
危険物の性状
水溶性
1本(227g)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
静電気除去を光って知らせるキーホルダー。
本革調レザーで高級感アップ。
放電回路搭載で静電気除去効果アップ。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×29×10