- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 静電気防止テープのおすすめ人気ランキング
静電気防止テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新160件の「静電気防止テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気防止」、「静電気除去テープ」、「帯電防止テープ」などの商品も取り扱っております。
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。
基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)。静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用。プラスチックトレイやシールドバックの固定用
伸度(%)
80
基材厚さ(mm)
0.038
主な用途
梱包、結束、固定、仮止め
対SUS粘着力(N/10mm)
7.4
巻戻し力(N/10mm)
1.2
背面剤
ノンシリコーン系
紙管径(inch)
3
紙管種類
プラスチック芯
表面抵抗(Ω)
糊面:1011、背面:108
粘着力(N/25mm[gf])
17.15[1750]
引張強度(N/25mm[kgf])
147.1[15.0]
粘着力(N/10mm:参考値)
6.86
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電気の発生を抑え、ゴミや埃の付着を防止します。
用途クリーンルームなどでの梱包用
タイプ
テープのみ
伸び(%)
201
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.5
巻戻し力(N/10mm)
0.7
引張強度(N/10mm)
51
特性
静電気防止
保持力(mm/60分)
0.0
1ケース(50巻)
特価
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。
長さ(m)
33
厚さ(mm)
0.14
主な用途
表示・安全用
特性
帯電防止
材質
基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系
使用場所
屋内
仕様
静電気対策ESDマーク取得
引張強度(N/25mm)
9.8
粘着力(N/25mm[gf])
1.96
静電破壊を解消するテープですので、チップトレーの梱包に便利です。
糊残りがありません。
低金属イオンです。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質
ポリエステル
粘着力
300g/cm
抵抗値
1×106Ω
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
用途静電気に敏感な電子部品の梱包に
厚さ(mm)
0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM)
接着剤
導電性ポリシロキサイド接着剤
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
長さ(m)
36
厚さ
総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ長さ(m)
33
材質
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
テープ厚さ(μm)
142±5
抵抗値
テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。
連続使用温度(℃)
-60~200
主な用途
電気・電子用
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
帯電防止
仕様
材質 = PP。長さ = 36m。散逸 = Y。導電性 = N。帯電防止 = N。クリーンルーム = N。テープのテキスト / ロゴ = Logo。色 = クリア。使用法タイプ = パッキング。EN61340-5-1に適合 = Y。。ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。
静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。
静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。
ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)
静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用
プラスチックトレイやシールドバックの固定用
伸度(%)
80
基材厚さ(mm)
0.025
主な用途
梱包、結束、固定、仮止め
対SUS粘着力(N/10mm)
4
巻戻し力(N/10mm)
0.5
背面剤
ノンシリコーン系
紙管径(inch)
3
紙管種類
プラスチック芯
表面抵抗(Ω)
糊面:109、背面:108
粘着力(N/25mm[gf])
10.00[1020]
引張強度(N/25mm[kgf])
95.6[9.8]
粘着力(N/10mm:参考値)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
安価で静電気の除電ができます。
除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に
包装の中の除電に
除電装置の設置ができない場所に
使用方法
帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!
表面抵抗値(Ω)
104~106/SQ
サイズ(mm)
200×1100
厚さ(g/m2)
60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)
0.5
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
材質
超極細繊維不織布
クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。梱包作業用途に適しています。
厚さ(μm)
50
主な用途
梱包用
極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
寸法(mm)
30×5000
アズワン品番
61-3378-16
1巻
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
長さ(m)
54.9
厚さ(mm)
0.18
優れた導電性・透明性を有しています。
用途クリーンルームのガラスやアクリル板等、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。
はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。
仕様
切断にはカッターが必要
色
スモーク半透明
テープ長さ(m)
50
引張強度
40N/10mm
テープ厚さ(mm)
0.069
粘着力
4.0N/10mm(対ステンレス)
特性
導電性