- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 静電気防止ブラシのおすすめ人気ランキング
静電気防止ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「静電気防止ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気除去ブラシ」、「プラスチック 静電気 除去」、「紙 静電気対策」などの商品も取り扱っております。
用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に
線径(Φmm)
0.07
材質(毛)
有機導電性ゴールド繊維
表面抵抗値(Ωsq)
10-2
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
材質(柄部)
木
材質(毛)
サンダーロン
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。
静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm)
145
毛先幅(mm)
135×30
材質(毛)
導電繊維製
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)
1000
毛丈(mm)
35
仕様
比抵抗:5.85~10-2Ωcm
TGK品番
553-25-11-05
型式
STAC404
1個
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ
300
電極寸法(mm)
長さ/10
穴ピッチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。
大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。
材質(柄部)
木
材質(毛)
サンダーロン
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)
線径(Φmm)
0.04
材質(毛)
有機導電性アクリル除電繊維
表面抵抗値(Ω)
5.85×10-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ。
汚れても簡単に洗浄できます。
フレームはアルミ製で簡単に切断できます。
長さ(mm)
1000
毛丈(mm)
20
トラスコ品番
373-9996
材質
ステンレス(ブラシ)
質量(g)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。
コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。
狭い場所の掃除に便利なすき間ブラシ付です。
材質
柄/ABS樹脂
全長(mm)
265
色
グレー
質量(g)
45
毛材
PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維
アズワン品番
64-0890-87
ブラシ寸法(mm)
70/(すきまブラシ)20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
安価で静電気の除電ができます。
除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に
包装の中の除電に
除電装置の設置ができない場所に
使用方法
帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!
表面抵抗値(Ω)
104~106/SQ
サイズ(mm)
200×1100
厚さ(g/m2)
60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)
0.5
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
材質
超極細繊維不織布
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質
カチオン系界面活性剤(水溶性)
色
無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)
有効期間
約6ヶ月(帯電防止持続期間)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1本(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
産業用静電気除去ブラシ
全長(mm)
295
毛丈(mm)
30
毛幅(mm)
145
TGK品番
553-25-11-32
トラスコ品番
831-4514
型式
STAC303
1個
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
最もよく利用されているスタンダードタイプの静電除去ブラシです。
用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に
全長(mm)
295
ブラシ長(mm)
145
毛丈(mm)
30
トラスコ品番
287-4091
材質/仕上
柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)
質量(g)
80
線径(Φmm)
0.06
材質(毛)
静電除去ナイロン ゴールド
毛幅(mm)
3
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プッシュホック、ワニ口、双方を柄の部分に取り付けられます。
テーブル上の除電マットにアースして使えます。
グランドコードは人体保護のため1MΩの抵抗が入っています。
用途基板の残渣除去、作業手袋をした現場での静電気除去。
コード長さ(m)
1.5(グランドコード)
表面抵抗値(Ω)
1.3×104
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.15
自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
用途半導体関連工場、機械組立工場などの静電気およびホコリ除去など。
材質
柄:アルミ無垢材、毛材:有機導電性ゴールド繊維
線径(Φmm)
0.07
毛丈(mm)
30
表面抵抗値(Ωsq)
102
ブラシ長(mm)
100
2018年トラスコ掲載ページ
3 0548
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。
除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。
商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など
仕様
和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。
寸法(mm)
266×220
表面抵抗値(Ω)
104~106/SQ
厚さ(g/m2)
60
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1セット(5枚)
¥599
税込¥659
当日出荷